絞り込み
ブランド
- カシムラ(30)
- エレコム(12)
- オズマ(8)
- 多摩電子(7)
- CAPStyle(7)
- PGA(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- AUKEY(オーキー)(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- オーム電機(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- 大電(1)
- tecMATE(1)
- エアージェイ(1)
- HIDISC(1)
- LEPLUS(1)
- AXS(アークス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約54コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB)
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。その他USBポートにはおまかせ充電搭載色ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB-Aポート×1、USB Type-Cコネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB-AポートまたはUSB Type-C(TM)コネクタから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57幅32×奥行111×高さ57mm(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB-Aポート:5、USB Type-Cコネクタ:5ケーブル長(cm)約90各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流USB-Aポート:2.4A(5V時)、USB Type-Cコネクタ:3A(5V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート
多摩電子(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。色ブラック材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ポート数2定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0![カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421286-250404-02.jpg)
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!寸法(mm)約20.7×20.7×39.7色ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
PDカーチャージャー USB-A/USB-C
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。付属品無し質量(g)約39コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット使用地区日本ケーブル長(cm)約150定格出力電流3A
シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
DCチャージ TYPE-C
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。適合機種Nexus 5X/Nexus 6P色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
DC充電器リール式5.4AタイプC
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
4.8A 巻取りDC充電器 Lightning
エレコム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツタイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
車載充電器(3A・巻取りType-C&USB)
エレコム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。その他USBポートにはおまかせ充電搭載質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタまたはUSB Aポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約60各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流合計最大出力3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
DC充電器3A TYPE-C
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC4.25~5.25入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
車載充電器(2.4A・Type-C)
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。質量(g)約39定格入力電圧(V)DC12/24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケットケーブルストレートケーブル定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約100
カーチャージャー
AUKEY(オーキー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm色ブラック出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
4.8A DC充電器 Lightning
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
カーチャージャー
CAPStyle(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。 出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。 抜き取りに便利なリングつき。色ブラックポート数2コネクタ形状USB2ポート搭載入力電圧(V)DC12/24対応商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
カーチャージャー
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781個当日出荷自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能色ブラックポート数2コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート入力電圧(V)DC12/24対応対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台欠品中USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個欠品中車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電に対応したUSB Type-Cコネクタ・USB Type-Cポート1口・USB Type-Aポート1口を搭載しています。Type-CコネクタはUSBポートと同時使用でもPD充電ができる2IC搭載仕様です。接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。ソケットの角度を最大約180°まで変えて使用可能です。合計最大許容出力電流:約5.4A。コード長:約60cm。PD30W。DC12V。通電モニターランプ付き
PD65Wカーチャージャー USB-C+A
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド
カシムラ¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。質量(g)35入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応動作環境0~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7マルチペアリング8台(履歴保持)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPUSB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
車載用DC充電器
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車色ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
Type-Cカーチャージャー4.8A
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個当日出荷車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
2.4A DC充電器 Lightning
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
DC充電器リール3A TYPE-C
カシムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。質量(g)約42コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
DC充電器 リール 2.4A LN
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
DC充電器 2.4A LN
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器
カシムラ¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20![カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421295-250404-02.jpg)
カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。寸法(mm)約20.7×20.7×39.7色ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
DC充電器2.4A LN
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
PD30Wカーチャージャー USB-C+C
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
カーチャージャー
オフトレイル¥849税込¥9341個4日以内出荷USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載しており、スマートフォン等の2台同時充電が可能となります。接続機器を自動認識し、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。Type-C ポートは Apple製品を PD出力22.5Wで急速充電に対応しております。適合Quick Charge3.0色メタリックシルバーポート数2コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート入力電圧(V)DC12/24対応商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)







![カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421286-250404-02.jpg)































![カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421295-250404-02.jpg)