絞り込み
ブランド
- 東芝
- RS PRO(701)
- VISHAY(696)
- ニチコン(520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(485)
- ARCOLECTRIC(341)
- 日本ケミコン(232)
- TDK(224)
- WURTH ELEKTRONIK(196)
- MICROCHIP(171)
- TAKMAN(158)
- 釜屋電機(156)
- BOURNS(154)
- MURATA(村田製作所)(134)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](102)
- EPCOS(76)
- AVX(74)
- ROHM(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)
東芝¥249税込¥2741個3日以内出荷機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個3日以内出荷5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
Toshiba フェライトコアサンプルキット
東芝¥19,980税込¥21,9781セット(1個)翌々日出荷仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。キット内容可飽和コアRoHS指令(10物質対応)対応
東芝マテリアル, S/0-40X130CF アモルファス磁性シート (非接触充電用)
東芝¥18,980税込¥20,8781袋(5個)当日出荷仕様アプリケーション = 平面インダクタコア、平面トランスコア、RFI抑制アモルファス磁気シート. インダクタ又はトランス用の透磁率の高い薄型磁気コアとして、又は磁気部品のコイルからの漏洩に対するシールドとして使用できます。. 2タイプを開発: 高透磁率タイプ(SS)と高Q値タイプ(DS) 相対透磁率が高く(12,000 @100 kHz)、優れたシールド性を発揮(SS) 100 kHzの範囲でQ値を上げ、相対透磁率2000で損傷を低減(DS) 厚さ約16 μmのアモルファス磁気ボディを使用。接着層とPETフィルムの保護層が磁気ボディの両側にあり、シートの厚みはわずか0.09 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
東芝マテリアル, D/0-40X130CF アモルファス磁性シート (非接触充電用)
東芝¥19,980税込¥21,9781袋(5個)翌々日出荷仕様アプリケーション = 平面インダクタコア、平面トランスコア、RFI抑制アモルファス磁気シート. インダクタ又はトランス用の透磁率の高い薄型磁気コアとして、又は磁気部品のコイルからの漏洩に対するシールドとして使用できます。. 2タイプを開発: 高透磁率タイプ(SS)と高Q値タイプ(DS) 相対透磁率が高く(12,000 @100 kHz)、優れたシールド性を発揮(SS) 100 kHzの範囲でQ値を上げ、相対透磁率2000で損傷を低減(DS) 厚さ約16 μmのアモルファス磁気ボディを使用。接着層とPETフィルムの保護層が磁気ボディの両側にあり、シートの厚みはわずか0.09 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980