1,666件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本種別塩化銅
コルクボーラ ナリカコルクボーラナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N内容12種各1本直径(mm)4~20.5
イオンの移動実験器 ナリカイオンの移動実験器ナリカ
6,000税込6,600
1個
4日以内出荷
スライドグラスを用いたイオンの移動実験をする時に、1人ひとりがサンプルを作製し、個々で電気泳動の実験ができるようにした電極です。
付属品スライドグラス5枚(ケース入り)種別グループ用材質ポリ塩化ビニル(本体)、ステンレス(電極)寸法(mm)120×160×20
イオンの移動実験器 ナリカイオンの移動実験器ナリカ
5,800税込6,380
1個
4日以内出荷
高吸水性の布の使用により、指示薬の色の変化などがわかりやすい。 一般的な電源装置で実験できる。 吸水性の高い布を観察ブリッジの上に載せ、その両端に酸とアルカリを設置して電荷をかける方式でイオンの移動を観察する装置です。BTB溶液を利用すると、イオンの移動がはっきり観察できます。
セット内容電解用容器 2個/ブリッジ 1個/高吸水性クロス 6枚/スポイト 2個種別TW型
水浴器(湯せんなべ) ナリカ水浴器(湯せんなべ)ナリカ
13,500税込14,850
1個
11日以内出荷
水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き種別WB-210N材質銅製直径(mm)210
水浴器(湯せんなべ) ナリカ水浴器(湯せんなべ)ナリカ
12,500税込13,750
1個
11日以内出荷
水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き種別WB-180N材質銅製直径(mm)180
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005寸法(mm)220×150×170質量(kg)約1.8電源AC100V表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~20最大電流(A)5機能サービスコンセント(AC100V)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
72,000税込79,200
1個
3日以内出荷
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ寸法(mm)約270×200×110電源AC100V表示直流電圧、電圧計(2.5級)出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能最大電流(A)5コード自動引き込み式保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
57,000税込62,700
1個
3日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF寸法(mm)170×210×170表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)最大電流(A)DC5A、AC2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
デジタル電圧計(黒板用) ナリカデジタル電圧計(黒板用)ナリカ
35,000税込38,500
1個
4日以内出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き種別DV-B寸法(mm)250×70×150質量(g)約700電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青)種別Flip-DV寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
ストロボ装置 ナリカストロボ装置ナリカ
198,800税込218,680
1個
3日以内出荷
被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別HD-100寸法(mm)100×100×170(突起物除く)質量(kg)約1.2測定範囲約100~10000rpm電源AC100V、最大30VA精度±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて表示5桁、デジタルLED、最小表示1rpm放電管閃光放電管:キセノン管
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
3日以内出荷
全長(mm)207消費電力(W)40
ミニガスバーナー ナリカミニガスバーナーナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
P70-4125-01~04 ミニガスバーナーに、カセットタイプのガスを充填するのに便利な台です。
種別充填台
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個種別AL型(光電池用ライト付)
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
31,000税込34,100
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個種別PEA-10
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 5個/豆電球:1.5V 300mA 5個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 5個/プロペラ:Φ80mm 5個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 5個種別PEA-5(5組)
ポリカーボネートミラー ナリカポリカーボネートミラーナリカ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
ハサミやカッターで切れるポリカーボネイトでできている鏡です。万華鏡づくりなどの工作に利用できます。
種別B型寸法(mm)210×297×0.5サイズA4
鋼球(ゴムコーティング) ナリカ鋼球(ゴムコーティング)ナリカ(1件のレビュー)
500税込550
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)約22質量(g)約31
エネループクラスセット ナリカエネループクラスセットナリカ
59,000税込64,900
1セット
5日以内出荷
使い捨てない電池「エネループ」の単3電池セットです。付属のスペーサーを使用すれば単1電池としても使え、大変便利で経済的です。
セット内容エネループ単3電池 40個、単1サイズ対応スペーサー 40個、単3形・単4形兼用充電器 5個種別EN-40S
シリコンダイオード ナリカシリコンダイオードナリカ
100税込110
1個
3日以内出荷
規格耐圧1,000V、1.0A
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
8,800税込9,680
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
8,800税込9,680
1個
3日以内出荷
長さ(m)100規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
8,800税込9,680
1個
3日以内出荷
長さ(m)100規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格12芯(0.3mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
長さ(m)50規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
長さ(m)50規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
長さ(m)50規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
長さ(m)50規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
長さ(m)50規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
4,400税込4,840
1個
3日以内出荷
長さ(m)50規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
長さ(m)50規格12芯(0.3mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格12芯(0.3mm2)
定電流ダイオード付きLEDソケット ナリカ定電流ダイオード付きLEDソケットナリカ
670税込737
1個
3日以内出荷
P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
リード線付きLED ナリカリード線付きLEDナリカ
8,500税込9,350
1セット(10個)
4日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
リード線付きLED ナリカリード線付きLEDナリカ
6,500税込7,150
1セット(10個)
3日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
その他学童用実験器具/実験用品