V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ丸型
材質(車輪)LPプラス成型加工
車輪LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F1.5
C9
E14
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上
材質(外輪)ウレタン
付属品取付用ネジ(クギ)
材質(リベット)SWCH-8R
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2202
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)47
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
車輪径(Φmm)30
材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)
適合ねじ皿木ネジ2.7×20mm
ドア厚(mm)30以上
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)92
幅(mm)14
高さ(mm)29
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
3
4
次へ
戸車・車のみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。