34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
丸型(U型)
丸型(U型)(2)
平型
平型(19)
溝R型
溝R型(18)
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 枠厚(mm)焼き付け塗装
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F1.5 C9 E14
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ポムベア戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) 寸法D2(mm)7 寸法W1(mm)14
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)14 寸法H(mm)11 車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 寸法J(mm)9 枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装 寸法G(mm)15 寸法K(mm)3 芯棒5mm鉄
1個
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
1セット(20個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 寸法L(mm)13 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 車輪LPプラス成型加工 寸法M(mm)5 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ下車 鉄枠
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
1セット(20個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄キャスター戸車
エコ商品
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 材質枠・車輪:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.2Φ 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、POM 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)40 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車
タイプ丸型 仕様丸型の戸車
1個
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タイプ山R型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB) 車輪タイプ平型
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304 幅(mm)8 寸法(mm)【調整】27~37 車輪径(Φmm)35 高さ(mm)44以上 耐荷重(kg)35(2個) 内幅(mm)14~24 アズワン品番65-2312-25
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 幅(mm)8 寸法(mm)【調整】27~37 車輪径(Φmm)35 高さ(mm)44以上 耐荷重(kg)35(2個) 内幅(mm)14~24 アズワン品番65-2312-24
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)35 エスコ品番EA986RE-12
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等 タイプ丸型 材質(車輪)鉄ベアリング入 芯棒6mm鉄
1セット(12個)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。 材質(車輪)SUS304(ベアリング入) 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
645 税込710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります