絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カクタス(5)
  • 泉精器製作所(3)
  • エスコ(1)
  • マキタ(1)
  • ダイア(1)
  • 板橋機械工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプミルウォーキーツール
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。 *2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比) 最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載 計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断 1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能 IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能 バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化 PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時)フィルター圧力:PFM電源電圧(V)18流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4アズワン品番65-0279-86供給空気圧(bar[psi])700[10000]
充電式圧着工具