絞り込み
材質(刃)
認定取得

防爆 ナイフ
HAMACO¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途軟質の銅線やアルミ線の切断に使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番174-7471材質ベリリュウム銅合金全長(mm)250刃長(mm)150刃幅(mm)30
防爆シーナイフ
PROMOTE(プロモート)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ゴムや布等の非金属の物を削ったり裂く作業に使用できます。全長(mm)250質量(g)100刃長(mm)145刃幅(mm)22材質(刃)ベリリウム銅合金
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,500税込¥7,1501本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質ニッケル銅合金質量(g)90刃長(mm)100刃幅(mm)(a)22全長l(mm)190
防爆ナイフ
Ampco¥7,198税込¥7,9181本当日出荷木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-6991全長(mm)203質量(g)80刃長(mm)101刃幅(mm)22認定取得米国認定機関FMRC
防爆ナイフ
Ampco¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC










![300mm [ノンスパーク]ハクソーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558712-180824-02.jpg)
![175mm [ノンスパーク] ナ イ フ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558816-250910-04.jpg)