レコフレーム(ユキ技研)
アンカーセット25
キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。
用途
設備・架台・筐体などの移動および固定用
適合
レコフレーム25シリーズ用
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重
180kgf
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
M12
内容量
1セット
注意
※プレートには左右(L/R)があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348387
AS25B-M12
P2CSボルト(M5X10 SUS)×16、Fナット25ロング(NFM5-P65)×8
L/R各2set 計4輪
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
5日以内出荷
04348396
AS25B-M12L
P2CSボルト(M5X10 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM5-P65)×2
L側×1set
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
04348430
AS25B-M12R
P2CSボルト(M5X10 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM5-P65)×2
R側×1set
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください