曜日別特売

アンカーセット40

アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)アンカーセット40 - レコフレーム(ユキ技研)

キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。

用途
設備・架台・筐体などの移動および固定用
適合
レコフレーム40シリーズ用
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重
180kgf
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
M12
内容量
1セット
注意
※プレートには左右(L/R)があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348342AS40B-M12RP2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P75)×2R側×1set1.2
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
04348351AS40B-M12P2CSボルト(M6X12 SUS)×16、Fナット40ロング(NFM6-P75)×8L/R各2set 計4輪4.8
オープン
¥9,680
¥10,648(税込)
5日以内出荷
04348378AS40B-M12LP2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P75)×2L側×1set1.2
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする