絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
41・42・43・44・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55・55.5・55.9・117・123・222・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
絶縁ディープソケット トップ工業絶縁ディープソケットトップ工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV絶縁工具 ディープソケット 3/8Tech-EV
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ソケットKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ディープソケットKTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
3/8sqx13mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx13mm 絶縁ソケットエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)13エスコ品番EA640LJ-13
絶縁ディープソケット310(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット310(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:10mm、全長:56.2mm、幅:15.7mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプターエイペックス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。
用途絶縁が必要な締付作業に。材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
絶縁ソケット3/8 Wera絶縁ソケット3/8Wera
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)46
3/8"sqx10mm 絶縁ソケット エスコ3/8"sqx10mm 絶縁ソケットエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)10エスコ品番EA640SJ-10
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角6.35TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)1/2材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54
絶縁ソケット トップ工業絶縁ソケットトップ工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
3/8sqx19mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx19mm 絶縁ソケットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)19エスコ品番EA640LJ-19
3/8sqx17mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx17mm 絶縁ソケットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)17エスコ品番EA640LJ-17
絶縁マルチショートソケット19 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット19フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット10フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル絶縁マルチシュートソケット13フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット17フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット313(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット313(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,198税込9,018
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:13mm、全長:27mm、幅:19.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット324(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット324(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,998税込9,898
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:24mm、全長:35.4mm、幅:33.3mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット319(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット319(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,398税込9,238
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:19mm、全長:31.2mm、幅:27mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット313(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット313(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:13mm、全長:56.2mm、幅:19.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット419(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット419(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
9,598税込10,558
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:19mm、全長:39.4mm、幅:27.7mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット417(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット417(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:17mm、全長:78.5mm、幅:25.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット317(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット317(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,198税込9,018
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:17mm、全長:30mm、幅:24.5mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット    3分角(9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケットレンチセット 3分角(9.5mm)フィスコインターナショナル
169,800税込186,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】本体絶縁ハンドル差し込み角9.5mm(3/8")72歯・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]・絶縁エックステンションバー50.5mm・絶縁エックステンションバー125.5mm・絶縁エックステンションバー250.5mm・キャリングケース新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット413(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット413(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
9,198税込10,118
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:13mm、全長:38.2mm、幅:20.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット410(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット410(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:10mm、全長:78.5mm、幅:16.4mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット324(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット324(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
13,980税込15,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:24mm、全長:66.5mm、幅:32.3mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット310(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット310(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
7,998税込8,798
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:10mm、全長:27mm、幅:15.7mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット319(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット319(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:19mm、全長:56.5mm、幅:26.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット419(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット419(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:19mm、全長:78.5mm、幅:27.7mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット    4分角(12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケットレンチセット 4分角(12.7mm)フィスコインターナショナル
199,800税込219,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】本体絶縁ハンドル差し込み角912.7mm(1/2")72歯・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]・絶縁エックステンションバー75.5mm・絶縁エックステンションバー150.5mm・絶縁エックステンションバー250.5mm・キャリングケース新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディープソケット424(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット424(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:24mm、全長:79mm、幅:34mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応

絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ソケット