絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](2)
  • 12.7[1/2](11)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(5)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(1)
適合規格
  • DIN EN 60900(2)
  • IEC 60900(5)
ブランド
  • エスコ(7)
  • Tech-EV(2)
  • Wera(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8]
12.7[1/2](11)
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mmTech-EV
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)67トラスコ品番460-3737質量(g)57
絶縁エクステンションバー TRUSCO絶縁エクステンションバーTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格全長(mm)125材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁エキステンションバー トップ工業絶縁エキステンションバートップ工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
3/8"x250mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"x250mm 絶縁エクステンションバーエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
材質金属部:クロムバナジウム鋼全長(mm)250差込角(inch)3/8"
3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)258サイズ10質量(g)224外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-94絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバーエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)178サイズ6質量(g)162外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-96絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバーエスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)94サイズ3質量(g)84外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-95絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバーエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-54絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx 91mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"DRx 91mm 絶縁エクステンションバーエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)91差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-53絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
絶縁エクステンションバー Wera絶縁エクステンションバーWera
6,098税込6,708
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
(3/8SQ)絶縁エキステンション STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)絶縁エキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から91日以内出荷
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)3/8
絶縁エクステンションバー  3/8 GEDORE絶縁エクステンションバー 3/8GEDORE
6,298税込6,928
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品2018年トラスコ掲載ページ4 1950
3/8"sqx125mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"sqx125mm 絶縁エクステンションバーエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8全長(mm)125エスコ品番EA640SL-3
VDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンション ハゼットVDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンションハゼット
6,698税込7,368
1個
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ定格絶縁電圧(V)1000
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mmTech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900差込角(inch)3/8

絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁エクステンションバー