絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](1)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
適合規格
- IEC 60900
- DIN EN 60900(1)
ハンドル長さ(mm)
- 160(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Tech-EV(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](1)

絶縁工具 T型ハンドル 3/8
Tech-EV¥3,198税込¥3,5181個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3761長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220質量(g)350差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
ナットドライバー用 絶縁Tハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)200規格EN/IEC60900ハンドル長さ(mm)160