28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP三井金属商事
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業
999税込1,099
1個
当日出荷
JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル防蝕亜鉛 CPZジンクエクセル
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
防蝕アルミ アラノード ジンクエクセル防蝕アルミ アラノードジンクエクセル
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
船用アイプレート C型 コンドーテック船用アイプレート C型コンドーテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
防蝕アルミ板 へドンメタル(HAEDON METAL)防蝕アルミ板へドンメタル(HAEDON METAL)
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
防蝕亜鉛板 へドンメタル(HAEDON METAL)防蝕亜鉛板へドンメタル(HAEDON METAL)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
船用アイプレート F型 コンドーテック船用アイプレート F型コンドーテック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様JIS F 3410-1995
ジンクアノード ラダー・トリムタブアノード マータージンクアノード ラダー・トリムタブアノードマーター
799税込879
1個
6日以内出荷
取付場所ラダー
船用アイプレートC形(メッキ) 関西マリーン船用アイプレートC形(メッキ)関西マリーン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップ丸型台座BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)34×34直径×高さ(mm)66×36
パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプトップアイキャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
グルーパージンクアノード マーターグルーパージンクアノードマーター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
付属品ワニ口クリップ長さ(mm)195幅(mm)70質量(kg)2.69ケーブル長(m)4.6純度(%)亜鉛:95
ジンクアノード ストリームライン シャフトアノード マータージンクアノード ストリームライン シャフトアノードマーター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
取付場所プロペラシャフト
船用アイプレートC形(錆止め塗装) 関西マリーン船用アイプレートC形(錆止め塗装)関西マリーン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
船用アイプレート E型 コンドーテック船用アイプレート E型コンドーテック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
仕様JIS F 3410-1995
船用アイプレート D型 コンドーテック船用アイプレート D型コンドーテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
仕様JIS F 3410-1995
パイプエンド ハンドレール60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ハンドレール60°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプのエンドに取付して、ハンドレール(手すり)の台座として使用可能なブラケット(取付金具)です。
材質ステンレス316寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31×35×52仕上鏡面仕上げねじ穴M5ねじ穴間隔(mm)20
パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48
ジンクアノード ハルアノード ダイバードリーム マータージンクアノード ハルアノード ダイバードリームマーター
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
取付場所ハル
船用マンホール 関西マリーン船用マンホール関西マリーン
3,998税込4,398
1枚ほか
4日以内出荷
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
船用アイプレートE形(メッキ) 関西マリーン船用アイプレートE形(メッキ)関西マリーン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
船用アイプレートD形(メッキ) 関西マリーン船用アイプレートD形(メッキ)関西マリーン
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
船用アイプレート D型 浅野金属工業船用アイプレート D型浅野金属工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質SUS304
船用リングプレート B型 浅野金属工業船用リングプレート B型浅野金属工業
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304

船体艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

アイプレート/リングプレート