絞り込み
ブランド
  • avail(アベル)
  • DJI(44)
  • GFORCE(9)
  • Holyton(6)
  • Holy Stone(5)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • Newseed(1)
  • ファーストテクニカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル)Go Go Bird ゴーゴーバードavail(アベル)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとしてセット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)最大30(最高飛行高度)飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)

ドローン』には他にこんなカテゴリがあります

ドローン本体