絞り込み
ブランド
- Antigravity
- DJI(68)
- GFORCE(9)
- PGYTECH(1)
- SDS(2)
- TRUSCO(1)
- イームズロボティクス(1)
- セキド(1)
- テザック(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- ミヤマエ(5)
特価

<A1>ランディングパッド
Antigravity¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷安定した、確実な着陸をサポートする専用パッド。デュアルサイド設計で、砂地・芝生・土・凹凸地面でも安定したプラットフォームを即座に展開。A1 がパッドを認識し、位置を固定。自律着陸を正確に完了します。薄型&携帯性抜群。A1スリングバッグにもすっきり収納。
<A1>プロペラ
Antigravity¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Antigravity A1 8K 360 ドローン用に設計された2枚のプロペラセット。最大効率のために精密にバランスが取られており、少ない力でより大きな推進力を発揮し、強力で信頼性の高いパフォーマンスを保証。
<A1>高容量フライトバッテリー
Antigravity¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大容量オプションで、最大39分※の延長飛行時間を実現。より遠くへ、より長く、途切れないセッションを楽しめます。※25℃の管理された環境で、5.2K 30fps(動画録画無効)、高度50m未満でドローンがホバリング時にテスト。条件により飛行時間は異なる場合があります。※拡張航続フライトバッテリー使用時、ドローンの総重量は249gを超えます。飛行前には常に地域の規制を確認し、遵守してください。
<A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック)
Antigravity¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷自分でわずか数分で交換し、修理を待たずに撮影を続けられます。※湿度60%未満の乾燥したほこりのない部屋で使用してください。必要に応じて除湿機やエアコンを使用して適切な環境を維持してください。曇りやほこりの蓄積を防ぐため、屋外や高湿度環境での使用は避けてください。キットには精密光学レンズとスムーズな交換に必要な工具が含まれています。純正アクセサリーとして、確かな品質を保証します。元のレンズの光学品質を損なわず、シームレスなフィット感を実現。
<A1>プロペラガード
Antigravity¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷より安全でコントロールしやすい飛行のための追加保護。プロペラを完全に覆い、狭い場所での損傷を軽減します。がたつきなくしっかり固定。A1の形状に合わせて設計され、安定性を保ちつつ360°キャプチャをサポートします。※ガードを装着すると、A1 の離陸重量は 249 g を超えます。必ず各地域の規制に従ってください。※ガード装着時、A1 の最大速度は 12 m/s に制限されます。
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら