絞り込み
ブランド
- TOA(180)
- KC(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ユニペックス(UNI-PEX)(9)
- サンワサプライ(6)
- エスコ(4)
- サンワダイレクト(3)
- オースミ電機(3)
- 神保電器(2)
- エレコム(1)
- ユニット(1)
- Jabra(1)
- K&M(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト

天井スピーカー パネル(樹脂枠)
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
ブームマイクスタンド
KC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能
卓上型マイクスタンド
TOA(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
マイクスタンド変換ネジ
KC(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
K&M マイクホルダー
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。 グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き材質プラスチック製質量(kg)0.04色ブラック対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
赤外線マイク用充電電池
TOA¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
スタンド
サンワダイレクト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装台座径(Φmm)165
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
拡声器スピーカー用ACアダプタ P-SP-AC1
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT
卓上型マイクスタンド
エスコ¥5,750税込¥6,3251台翌日出荷材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ニッケル水素充電池
TOA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
サウンドリピーター
TOA¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
スタンド
サンワダイレクト¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ高さ(mm)スタンド:815~1460質量(g)約1120
ウインドスクリーン
KC¥289税込¥3181個当日出荷スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能仕様ウインドスクリーン単品色ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
カメラスタンド変換ネジ
KC(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
卓上マイクスタンド
KC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可寸法(mm)(土台)約170高さ(cm)23~38
スピーカ取付金具
TOA¥4,698税込¥5,1681個欠品中YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
ACアダプタ
TOA¥7,198税込¥7,9181個当日出荷スイッチング方式の小型電源アダプターです。付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
マイクホルダーアダプター
KC(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチタイプ3/8"-5/8"
マイクロホン(DIN)
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
電源カットリレー
TOA¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
ワイヤレスチューナーユニット(シングル)
TOA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニットトラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。色ブラックケーブル長(m)10コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ー6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ケーブル径(Φmm)直径約5
マッチングトランス
TOA¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)内径(Φmm)9(ブッシング)配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm周波数特性80Hz~16kHz取付可能幅(mm)25~60取付可能パイプ径(Φmm)10~51取付可能板厚(mm)2~35
露出形ボックス
TOA¥999税込¥1,0991個4日以内出荷音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
アルミプレート
TOA¥419税込¥4611個当日出荷フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
ドライバーユニット
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
1台用ラックマウント金具
TOA(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)付属品本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS質量(g)400構成部品ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1
ブームマイクスタンド
K&M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)3.2長さ(cm)ブーム:84.0寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
ウインドスクリーン
KC¥389税込¥4281個当日出荷スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能仕様ウインドスクリーン単品色レッド外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35