絞り込み
変換タイプ
  • LAN-LAN(2)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • MCO(2)
  • StarTech.com(1)
  • エレコム(2)
  • テック(TEC)(1)
  • 八光電機製作所(1)
規格
  • CAT5e
  • CAT5(1)
  • CAT6(6)
  • CAT6A(8)
  • その他(10)
ポート数
  • 1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「変換タイプ」から絞り込む
LAN-LAN(2)
  • RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong(ビットストロング)

    RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
    用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
  • LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e エレコム

    LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    当日出荷
    エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1色ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
  • 延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応) エレコム

    延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。 RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。 LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。 コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。 カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
    付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×
  • LAN中継アダプタ CAT5e 対応 MCO

    LAN中継アダプタ CAT5e 対応

    MCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
    質量(g)約5規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • Cat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メス StarTech.com

    Cat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メス

    StarTech.com
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    0
    規格Cat5eポート数1変換タイプLAN-LAN
  • LAN中継アダプタ CAT5e  マグネット付き MCO

    LAN中継アダプタ CAT5e マグネット付き

    MCO
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 カテゴリー5eまでサポートし、ギガビットイーサネットの通信環境でもご使用可能です。 RoHS指令とは、EUによる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令です。人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
    質量(g)約8規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応 テック(TEC)

    映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応

    テック(TEC)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    アナログカメラ「AHD,TVI,CVIにも対応」(BNC)とDVR(録画機)をLANケーブルで伝送する変換アダプターセット。多くのアナログカメラは現在、同軸ケーブルで施工されています。こちらのアダプターを利用する事でLANケーブルでの施工が可能になります。伝送出来る最大長は100m程度まで、カメラ側のACアダプターで利用する事が可能です。
    仕様●信号対応:カラー、モノクロ両対応(AHD、TVI、CVIにも対応)●最長サポート:100mまでセット内容カメラ側アダプター1点、DVR側アダプター1点規格Cat5e、6(推奨)電圧(V)12/24両対応機能雷による過度電圧破損を防ぐ保護機能搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN延長用コネクタ 八光電機製作所

    LAN延長用コネクタ

    八光電機製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(30個)
    8日以内出荷
    CAT5e対応のコード延長用コネクタです。
    用途LANケーブルの延長用極数8極8心規格CAT5eRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN
有線LANアダプタ