絞り込み
変換タイプ
- USB-LAN(1)
ブランド
- エレコム(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
規格
- その他(2)
ポート数
- 4
- 1(34)
- 2(5)
- 3(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「変換タイプ」から絞り込む
USB-LAN(1)

LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約78(ブラケット除く)ポート数RJ45ポート×4消費電力(W)最大7適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く)インターフェースPCI Express 2.1 ×4LED色LINK:緑、ACT:オレンジ保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと)取得規格VCCI(Class B)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)