絞り込み
ブランド
- 沖データ(OKI)
- StarTech.com(32)
- エレコム(13)
- MCO(8)
- エアリア(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- QNAP(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- タイムリー(4)
- TP-LINK(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- サン電子(PC)(2)
- ZATTA(2)
- MCY TOOL(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「変換タイプ」から絞り込む

拡張有線LANモジュール(C651/B822/B833/B843)
沖データ(OKI)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応仕様●本体サイズ(W):70mm●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(D):93mm●本体サイズ(H):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為備考無線LANと同時に使用することはできません。有線(LAN1)と拡張有線(LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。本体質量(g)63対応機種C651dnw、B822dn、B833dn、B843dn、B843dntインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応RoHS指令(10物質対応)対応