46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム

    USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1

    エレコム
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS質量(g)約8.78種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
  • RJ-45プラグロック サンワサプライ

    RJ-45プラグロック

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
    セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
  • USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライ

    USBコネクタ取付けセキュリティ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
    セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
  • セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K エレコム

    セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K

    エレコム
    1,598税込1,758
    1パック(12個)
    当日出荷
    USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約2.28種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
  • USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1 エレコム

    USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1

    エレコム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS質量(g)約4.8種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
  • LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付 エレコム

    LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1式
    当日出荷
    通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
    仕様【ワイヤーマップ】ストレート結線適合【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)ホワイト質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×23対応【10/100BASE-TX】対応動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
  • 取付け部品 サンワサプライ

    取付け部品

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個(5個)
    当日出荷
    SL-46-BL専用オプションです。5個入り。
    セット内容取り付け部品×5
  • USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム

    USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K

    エレコム
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TypeCのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品は4個付属しています。(1個は本体に取付けています)
    セット内容本体×1、取付け部品×4(1個は本体に取付けています)対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど色(本体)ブルー
  • LANケーブルロック サンワサプライ

    LANケーブルロック

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品アタッチメント×1、特殊レンチ×1適合RJ-45質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×17×13.8アズワン品番64-0896-82
  • LANポートロック サンワサプライ

    LANポートロック

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。 付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。
    セット内容LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本材質LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理)対応機種ANポートを持つパソコン、LANハブなどアズワン品番64-0904-38
  • SDカードスロット取付けセキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ

    SDカードスロット取付けセキュリティ(eセキュリティ)

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1個、取り付け部品×1個
  • LANケーブルロック サンワサプライ

    LANケーブルロック

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
    仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1形状一体型対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
  • モジュラージャックガード サンワサプライ

    モジュラージャックガード

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。
    セット内容本体×10個、取外し専用工具×1本適合RJ45ジャックの寸法規格に適合した、LANポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×14×11本体質量(g)6※重量は中身の合計本体形状一体型
  • SL-46-W用取付け部品 サンワサプライ

    SL-46-W用取付け部品

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷
    ホワイト質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-W(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-35
  • SL-46-BL用取付け部品 サンワサプライ

    SL-46-BL用取付け部品

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷
    ブルー質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-BL(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-33
  • LANケーブルロック サンワサプライ

    LANケーブルロック

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
    セット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2アズワン品番64-0854-82
  • SLE-27-BL用取付け部品(eセキュリティ・ブルー・5個入り) サンワサプライ

    SLE-27-BL用取付け部品(eセキュリティ・ブルー・5個入り)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷
    ブルー対応機種SLE-27-BL
  • RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック StarTech.com

    RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    汎用性の高いRJ45ロック:10個パック。標準RJ45ポートとの幅広い互換性を備えたRJ-45ポートロック。RJ45スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャックへのアクセスを制限し、デスクトップPCやノートパソコンのイーサネットポートにも対応。10個のロックと専用キー1本が付属するセキュリティロックセット。不正アクセス防止:未使用または開放状態のネットワークポートへのアクセスを制限するRJ45ポートブロッカー。ロックはRJ45ポートにしっかりと固定され、物理的な抑止効果を発揮。装着後は、付属のセキュリティキーでのみ取り外し可能な安全設計。迅速な設置:専用キーによる簡単な着脱構造で、必要なときに素早く装着可能。RJ45ロックは再利用でき、必要なポートへの再配置にも対応。ほこりや微細な粒子の侵入を防ぐ防塵設計。追加工具不要の簡易装着タイプ。仕様:カラー:ホワイト/材質:ポリカーボネート/サーバー、スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャック、ノートPCおよびデスクトップPCのRJ45ポートに対応/パッケージ内容:ロック10個、専用キー1本。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途未使用のRJ45ポートを損傷や埃から保護。未使用のネットワークポートへの不正アクセスを防止仕様●パッケージ数量:10●色:ホワイト●製品質量:5 g●製品高さ:10 mm●製品幅:10 mm●製品長さ:12 mm●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-25℃~60℃●湿度:≦ 90%●付属品:1x キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。
  • SL-46-R用取付け部品 サンワサプライ

    SL-46-R用取付け部品

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷
    レッド質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4対応機種SL-46-R(サンワサプライ)アズワン品番64-0891-34
  • LANポートセキュリティ 50個入り 東名通信工業

    LANポートセキュリティ 50個入り

    東名通信工業
    4,598税込5,058
    1袋
    当日出荷
    情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
  • LANポートセキュリティ 50個入り 東名通信工業

    LANポートセキュリティ 50個入り

    東名通信工業
    4,598税込5,058
    1袋
    当日出荷
    情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
    クリア
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合ジャック:RJ45。
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。
  • RJ45用ポートブロック PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45用ポートブロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1式(10個)
    6日以内出荷
    未使用のLANポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。 隣接する接続部の邪魔にもなりません。 ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。 個人情報や企業の大切な情報の漏洩防止に役立ちます。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
  • USB Type-A用ポートブロック PANDUIT(パンドウイット)

    USB Type-A用ポートブロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1式(5個)
    6日以内出荷
    未使用のUSB TypeAのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。 はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。 隣接する接続部の邪魔にもなりません。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。 適合ポート:USB Type-Aポートに対応しています。 取外し用専用工具:SKMKEY
  • セキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコン

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
    用途0適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容D-Subピン×1個、特殊ネジ×1本材質スチール質量(g)約8タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-Subピン:33×11.3×7
  • 取付け部品 SLE-46S-W用 サンワサプライ

    取付け部品 SLE-46S-W用

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    TypeCのポートに別売りのSLE-46S-W本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-Wが必要)
  • セキュリティ eシリーズ TypeCポート取付け サンワサプライ

    セキュリティ eシリーズ TypeCポート取付け

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    TypeCのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品は4個付属しています。(1個は本体に取付けています)
  • 手動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ

    アドバンスデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ。
  • 手動式StorageCrusher 交換用テープブレード アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher 交換用テープブレード

    アドバンスデザイン
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher 交換用テープブレード。
  • 手動式StorageCrusher CMT トレイ アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher CMT トレイ

    アドバンスデザイン
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher CMT トレイ。
  • 手動式StorageCrusher テープツール アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher テープツール

    アドバンスデザイン
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher テープツール。
  • 手動式StorageCrusher テープツール+トレイ アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher テープツール+トレイ

    アドバンスデザイン
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher テープツール+トレイ。
  • 手動式StorageCrusher 2.5インチマウンタ用トレイ アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher 2.5インチマウンタ用トレイ

    アドバンスデザイン
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher 2.5インチマウンタ用トレイ。
  • 手動式StorageCrusher 交換用下SSD ブレード アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher 交換用下SSD ブレード

    アドバンスデザイン
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher 交換用下SSD ブレード。
  • 手動式StorageCrusher 交換用上SSD ブレード アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher 交換用上SSD ブレード

    アドバンスデザイン
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher 交換用上SSD ブレード。
  • 手動式StorageCrusher SSD 用トレイ単品 アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher SSD 用トレイ単品

    アドバンスデザイン
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher SSD 用トレイ単品。

PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポートガード