エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズTAIGASHOJI(大河商事)(4件のレビュー)翌日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7質量(kg)約2.9電源AC100V (50/60Hz)消費電力(W)最大200ケーブル長(m)約1.4連続使用時間(時間)3材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET