18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m ナカトミ単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10mナカトミ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
適合IFH-10TP
オプション電源コード スイデンオプション電源コードスイデン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
適合機種SEH 単相200V機種芯数3
ダイキンセラムヒート用電源コード単相用 ダイキン工業ダイキンセラムヒート用電源コード単相用ダイキン工業
3,590税込3,949
1本
当日出荷から5日以内出荷
公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV
TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミTEH-100/ISH-10KT用電源コードナカトミ
8,090税込8,899
1本
当日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
電源コード ナカトミ電源コードナカトミ
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
3相200V用です。
仕様4芯×2m2×5m
IFH-10TP/IFH-10C用電源コード ナカトミIFH-10TP/IFH-10C用電源コードナカトミ
4,790税込5,269
1本
当日出荷
IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。 単相200V用です。
長さ(m)5
熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン熱風機用オプション リモコンボックス - F2スイデン
73,900税込81,290
1個
翌日出荷
トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
遠赤外線ヒーターカバー 静岡製機遠赤外線ヒーターカバー静岡製機
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。材質塩ビ梨地品名収納カバー
TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミTEH-100/ISH-10KT用電源コードナカトミ
8,290税込9,119
1本
翌々日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。 三相200V用です。
熱風機用オプション リモコンコードF5m スイデン熱風機用オプション リモコンコードF5mスイデン
8,690税込9,559
1巻
翌々日出荷
トラスコ品番853-6848
熱風機用オプション リモコンコードF20m スイデン熱風機用オプション リモコンコードF20mスイデン
16,900税込18,590
1巻
翌々日出荷
トラスコ品番853-6847質量(kg)2.1長さ(m)20
熱風機用オプション リモコンコードF15m スイデン熱風機用オプション リモコンコードF15mスイデン
13,900税込15,290
1巻
翌々日出荷
トラスコ品番853-6846質量(kg)1.6長さ(m)5
熱風機用オプション リモコンコードF10m スイデン熱風機用オプション リモコンコードF10mスイデン
10,900税込11,990
1巻
翌々日出荷
トラスコ品番853-6845質量(kg)1.1長さ(m)10
熱風機用 オプション 外部温度センサー5m スイデン熱風機用 オプション 外部温度センサー5mスイデン
17,900税込19,690
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-6755質量(kg)0.3長さ(m)5
熱風機用 オプション 外部温度センサー20m スイデン熱風機用 オプション 外部温度センサー20mスイデン
30,900税込33,990
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6758質量(kg)0.6長さ(m)20
熱風機用 オプション 外部温度センサー15m スイデン熱風機用 オプション 外部温度センサー15mスイデン
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6757質量(kg)0.5長さ(m)15
熱風機用 オプション 外部温度センサー10m スイデン熱風機用 オプション 外部温度センサー10mスイデン
19,900税込21,890
1個
4日以内出荷
トラスコ品番853-6756質量(kg)0.4長さ(m)10
サーモスタット 低温用(10~30℃) オリオン機械サーモスタット 低温用(10~30℃)オリオン機械(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
適合機種HPS121AG,GH150H,HEA150を除く全機種
暖房用品電気部品