25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
手指用ゴニオメーター 酒井医療手指用ゴニオメーター酒井医療
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
デジタル握力計TL2 トーエイライトデジタル握力計TL2トーエイライト
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
モービィZ 酒井医療モービィZ酒井医療
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
ラインテープW50 トーエイライトラインテープW50トーエイライト
3,498税込3,848
1組(4巻)
6日以内出荷
反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20質量(g)250/巻材質軟質ビニルフィルム
プルセンサー 酒井医療プルセンサー酒井医療
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
油圧ピンチゲージ 酒井医療油圧ピンチゲージ酒井医療
57,980税込63,778
1個
当日出荷
スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
握力計ST4 トーエイライト握力計ST4トーエイライト
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
使いやすいスタンダード握力計
仕様測定範囲0~100kg、0.5kg単位、スメドレー式材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50
外部出力ケーブル 酒井医療外部出力ケーブル酒井医療
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
アナログデータを出力するための専用ケーブル
用途(モービィオプション品)その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス)ケーブル長(mm)約1000
肺活量計 ポケッタブル型用マウスピース 1組 1組 50個入 淡野製作所肺活量計 ポケッタブル型用マウスピース 1組 1組 50個入淡野製作所
1,798税込1,978
1組(50個)
翌々日出荷
D3605用
アズワン品番63-4093-28
収納ケース 酒井医療収納ケース酒井医療
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
用途モービィ専用ケース(モービィオプション品)材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン質量(g)約900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90耐荷重5kg収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
ピンチセンサー 酒井医療ピンチセンサー酒井医療
64,980税込71,478
1個
当日出荷
0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
筋力計 アミッタリ筋力計アミッタリ
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
付属品取扱説明書、キャリーケース、計測スタンド、M3×18ネジ×4、パッド付アタッチメント(円形:E-1005)寸法(mm)本体:170×72×35/ハンド部:315+30/スタンド:155×95×35測定範囲±50kgf / ±490N / ±110lb質量(g)705電源(V)単三電池×2本 または 5 DC精度±0.5%FS ±digit表示反転4桁ディスプレイ(LCD)× 2分解能0.01kgf / 0.1N / 0.1lb電源自動OFF自動シャットダウン機能(10分)、手動オフ単位kgf / gf / N / lbf使用環境温度:0~40℃ 湿度:80%未満測定モードピーク測定、リアルタイム測定安全率150%FS(110%FS超過でブザー警告)使用環境条件振動源・腐食性物質のない環境バックライトあり
イトーEasyfoce 伊藤超短波イトーEasyfoce伊藤超短波
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
筋力測定を正確に簡単に行えます。 付属のストラップを使用してハンズフリーの測定が行えます。 素早い結果表示で、複数値の読み取りが可能です。
肺活量計 ポケッタブル型 淡野製作所肺活量計 ポケッタブル型淡野製作所
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
測定範囲:1000~7000cc(目盛:100cc単位)。付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質ABS樹脂質量(g)120寸法(cm)底部Φ7×高さ9アズワン品番63-4093-27
握力センサー 酒井医療握力センサー酒井医療
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ジェイマー型ハンドル
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/90kgf以下質量(g)490精度±2%RO以内外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD 竹井機器工業デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD竹井機器工業
62,980税込69,278
1台
当日出荷
2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付) 竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)竹井機器工業(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
ピンチメーター タイガー医療器ピンチメータータイガー医療器
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88測定範囲(kg)0~13松吉医科器械コード24-5577-00
長座体前屈測定器3 トーエイライト長座体前屈測定器3トーエイライト
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4仕上木製抗菌仕上測定範囲(cm)0~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34塗装クリアー塗装仕上
足指筋力測定器Ⅱ 竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ竹井機器工業
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き 竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き竹井機器工業
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番7-4877-03
足指筋力測定器Ⅱ ベルト付 竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ ベルト付竹井機器工業
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32
足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルトサンカ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365松吉医科器械コード24-2086-02
テンションメーターD 竹井機器工業テンションメーターD竹井機器工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
デジタル背筋力計(バックD) 竹井機器工業デジタル背筋力計(バックD)竹井機器工業
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00
筋力測定