特価
本日8月4日(火)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 手指用ゴニオメーター 酒井医療

    手指用ゴニオメーター

    酒井医療
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
    用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
  • デジタル握力計TL2 トーエイライト

    デジタル握力計TL2

    トーエイライト
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
    付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
  • モービィZ 酒井医療

    モービィZ

    酒井医療
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
    用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
  • プルセンサー 酒井医療

    プルセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
    用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
  • ラインテープW50 トーエイライト

    ラインテープW50

    トーエイライト
    3,498税込3,848
    1組(4巻)
    6日以内出荷
    反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
    寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20質量(g)250/巻材質軟質ビニルフィルム
  • 油圧ピンチゲージ 酒井医療

    油圧ピンチゲージ

    酒井医療
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
    測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
  • 外部出力ケーブル 酒井医療

    外部出力ケーブル

    酒井医療
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    アナログデータを出力するための専用ケーブル
    用途(モービィオプション品)その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス)ケーブル長(mm)約1000
  • 収納ケース 酒井医療

    収納ケース

    酒井医療
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
    用途モービィ専用ケース(モービィオプション品)材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン質量(g)約900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90耐荷重5kg収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
  • ピンチセンサー 酒井医療

    ピンチセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
    用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
  • 筋力計 アミッタリ

    筋力計

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1式
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書、キャリーケース、計測スタンド、M3×18ネジ×4、パッド付アタッチメント(円形:E-1005)寸法(mm)本体:170×72×35/ハンド部:315+30/スタンド:155×95×35測定範囲±50kgf / ±490N / ±110lb質量(g)705電源(V)単三電池×2本 または 5 DC精度±0.5%FS ±digit表示反転4桁ディスプレイ(LCD)× 2分解能0.01kgf / 0.1N / 0.1lb電源自動OFF自動シャットダウン機能(10分)、手動オフ単位kgf / gf / N / lbf使用環境温度:0~40℃ 湿度:80%未満測定モードピーク測定、リアルタイム測定安全率150%FS(110%FS超過でブザー警告)使用環境条件振動源・腐食性物質のない環境バックライトあり
  • 握力センサー 酒井医療

    握力センサー

    酒井医療
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ジェイマー型ハンドル
    用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/90kgf以下質量(g)490精度±2%RO以内外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
  • デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD 竹井機器工業

    デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD

    竹井機器工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
  • 足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付) 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
    付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
  • ピンチメーター タイガー医療器

    ピンチメーター

    タイガー医療器
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
    質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88測定範囲(kg)0~13松吉医科器械コード24-5577-00
  • 長座体前屈測定器3 トーエイライト

    長座体前屈測定器3

    トーエイライト
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
    質量(kg)4仕上木製抗菌仕上測定範囲(cm)0~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34塗装クリアー塗装仕上
  • 足指筋力測定器Ⅱ 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ

    竹井機器工業
    289,800税込318,780
    1個
    8日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
    寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
  • 足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き

    竹井機器工業
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
    対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番7-4877-03
  • 足指筋力測定器Ⅱ ベルト付 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ ベルト付

    竹井機器工業
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
    材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32
  • 足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ

    足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト

    サンカ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365松吉医科器械コード24-2086-02
  • テンションメーターD 竹井機器工業

    テンションメーターD

    竹井機器工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
    質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
  • デジタル背筋力計(バックD) 竹井機器工業

    デジタル背筋力計(バックD)

    竹井機器工業
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
    質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00
筋力測定