絞り込み
ブランド
- NIPLUX
- アルインコ(4)
- macros(マクロス)(4)
- スライヴ(THRIVE)(2)
- ツインバード(1)
- ピップ(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
- 羽立工業(1)
- SIS(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- トーホー(1)
- RIORES(1)
- HOMIA(1)

NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス
NIPLUX¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
HAND MOMI ハンド モミ
NIPLUX(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
EMS EYE MASK EMSアイマスク
NIPLUX¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム
NIPLUX¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約342機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)動作時間フル充電から約3時間LED赤色LED12個アタッチメント3種類
NECK RELAX ネック リラックス
NIPLUX¥8,788税込¥9,6671個当日出荷から8日以内出荷首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
CORILAX
NIPLUX¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷固まった頭筋に極上のヘッドスパ。ぎゅ~っと揉み込むプロのヘッドスパを再現。「おでこ」から「後頭部」までしっかり揉み込む360°エアバッグ搭載。10個の点で更にピンポイントに刺激。面と点のW刺激で頭周りをしっかりケアします。ぴったりのレベルが選べる3段階調整。2段階の目元温熱でじんわ~りホットアイマスク。自動OFFタイマー機能搭載で切れ忘れの心配無し。内側カバーは取り外して洗濯可能。用途仕事終わりに。家事・育児の合間に。おやすみ前に。セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書×1、USB受電コード×1、ACアダプター×1材質(本体)ABS、TPU、PU、ナイロン、レーヨン、合成皮革消費電力(W)約5(充電時)本体質量(g)約289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×45(コントローラーを除く)バッテリー容量(mAh)1200定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
NIPLUX WAISTUPLUS
NIPLUX¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷温熱ケアで腰を集中ケア!。温めながら、普段動かさない筋肉へアプローチ。人間工学に基づいた3D設計で腰にピッタリフィット。6つのモードからお好みのリズムをお選びいただけます。 着脱式のリモコンで操作もらくらく!。いつでもどこでもおうちで気軽にリラックス!用途腰のリフレッシュに本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×110×50機能EMSレベル:16段階、自動モード:6種類バッテリー容量(mAh)1200タイマー5~30分温度設定3段階
NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ
NIPLUX¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷癒しの「ループ」が首悩みを包み込む NECK RELAX LOOP。サイズ調整可能なアジャスターでどんな体形の方でもピタッと密着。柔軟性のあるループデザインだから、「立つ・座る・動く」どの姿勢にもフィット。柔軟ケーブルだからくるっと丸めて外出先や自宅など、どこでも持ち運べる。セット内容本体、収納ポーチ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.5(充電時)本体質量(g)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×14バッテリー容量(mAh)500定格電源DC5V 2A
EYE RELAX S アイ リラックスS
NIPLUX¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷進化した目元の温感エステ。温熱・加圧は3段階調節可能。約5mmの高低差があるアイホールで目の圧迫感を低減し、快適なフィット感を実現。15分タイマー搭載で寝落ちしても、安心。セット内容本体、収納ポーチ、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約3.5(充電時)本体質量(g)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×31×78バッテリー容量(mAh)850定格電源DC5V 2A
EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット
NIPLUX¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷コンパクトで手軽!EMSヘッドスパでスッキリ!。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。1分間に約8800回の振動を行い、シャンプーしながらご使用いただくことで、手だけでは落ちにくい汚れもスッキリ洗浄。エステサロンでも人気の「フォトフェイシャルLED」を搭載。高出力の赤色LEDを照射することで、お肌に集中アプローチ。パッと明るい印象へ導きます。頭皮、フェイス、全身のケアが可能な3種類のアタッチメントを付属。すべてのアタッチメントでEMS機能をご使用いただけます。安心の防水仕様で、お風呂場でも安心してご使用いただけます。セット内容本体、充電台、頭皮&ボディ用アタッチメント×4(本体セット済み)、リフトケア用アタッチメント×4、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約5(充電時)本体質量(kg)約265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×101.3×144.4(充電台を含む)定格電源DC5V 2A防水IPX8
FASCIALAX ファシアラックス
NIPLUX¥19,880税込¥21,8681個8日以内出荷NIPLUX史上最も、強力×振動。超ロングストロークリリースガン。リリースガン×温熱ヘッドで、まるで「打たせ湯」のようなここちよさ。5段階の強さレベルを選べ、押しあてる強さで筋肉への伝わり方も変わります。耐久性に優れたスーツケースと同じ素材を採用。大容量バッテリーで一回のフル充電で約24日間使用可能。※1日10分使用頂いた場合。女性も片手で持てる重さ約570g。場所を選ばず使える静音設計。6種類のアタッチメント付属(温熱ヘッド含む)。10分自動オフ機能。セット内容本体、アタッチメント6種類、充電用USBコード、収納ケース、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約28(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約570機能強度レベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×139×60充電時間(時間)1連続動作時間約2.5時間
EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ
NIPLUX¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約348機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50防水仕様IPX7回転速度2段階連続動作時間約3時間アタッチメント3種類
HEAD SPA ヘッドスパ
NIPLUX¥8,800税込¥9,6801個8日以内出荷リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2