17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き惣田製作所
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ体にフィットする流線形デザイン大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ手動で入/切が可能なヒーター搭載正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能部位:首/肩/ふともも
用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル質量(kg)1.4消費電力(W)17回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18オートタイマー(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ネックマッサージャー 惣田製作所ネックマッサージャー惣田製作所
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現肩モミ玉で掴み揉み専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージもみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能部位:首/肩/腰/背中/太もも
用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン質量(kg)1.7消費電力(W)17定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18定格時間15分オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460スライヴ(THRIVE)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ネックマッサージャー 充電式 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式惣田製作所
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー6つのモミ玉で本格的な掴みもみ場所を選ばずにマッサージが可能前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用ヒーター搭載カバーを取り外して洗濯可能
用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)1.5グレー連続使用時間(分)約75充電時間約6時間定格時間(分)15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器充電端子USB-C
骨盤マッサージャーT21 フジ医療器骨盤マッサージャーT21フジ医療器
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)3.5幅(cm)47.5機能自動コース数:3高さ(cm)35.5オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000関連資料(4.29MB)取扱説明書(2.93MB)奥行き(cm)46医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
シートマッサージャー スライヴ(THRIVE)シートマッサージャースライヴ(THRIVE)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
コードレス 首マッサージャー 充電式  ヒーター付き 軽量モデル アルインココードレス 首マッサージャー 充電式 ヒーター付き 軽量モデルアルインコ
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革質量(kg)1.1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケアネックマッサージャ HM-150オムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。 首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。 首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。 じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。 もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ドライヘッドスパ「マドロムーン」 ファミリー・ライフドライヘッドスパ「マドロムーン」ファミリー・ライフ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
自宅で手軽にドライヘッドスパ、疲れた夜に微睡む。6か所のエアバッグで頭をほぐし整える。エアバッグが側頭筋、前頭筋、後頭筋を心地よくほぐしケア。選べる3つのコースで、リフレッシュから快眠までサポート。お昼休みやデスクワークの合間に、気分転換にリフレッシュ弱・リフレッシュ強:頭回りを心地よくエアで刺激。おやすみ呼吸:3秒吸って7秒吐くの呼吸リズムで収縮(膨らむエアに合わせて呼吸)、おやすみ前のひと時に1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル材質本体:ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革質量(g)(約)280消費電力(W)充電:約6電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵)連続使用時間約150分使用電池DC3.7V 1200mAh電気定格DC3.7V 4W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)66×8×13コード長さ(cm)USB:約150充電時間(分)100タイマー10分自動オフ最大圧力(kPa)エアー:約30適合頭囲(cm)51~61
ボディレシピ ネックリフレッシュ(カタメ) ベス工業ボディレシピ ネックリフレッシュ(カタメ)ベス工業
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
つかむ、もむ、スッキリしっかりほぐす4つの指玉、気持ちイイつまみスポット首筋がフィットする理想のアーチ首筋から肩にかけて4点プッシュ、頭皮を揉んで引き上げリフレッシュ。
材質オレフィン系エラストマー質量(g)100寸法(cm)16×7.1×8.7
ネック&ボディリラクサー リラーークスネック&ボディリラクサーリラーークス
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
充電池内蔵、空気式で軽く携帯に便利、ご家庭だけでなく、旅行・ドライブ・アウトドアなど、いつでもどこでもリフレッシュ医療用品及び非医療用具の同様のネックマッサージャーで空気式は非常に少なく(メーカー調べ)旅行などに特に便利。シックなカラーで肌に優しいベロア調外装材のフード付、機内や車内で、光を遮り、寝顔も隠せますから、気持ちもリラックス。人間工学に基づく、体の各部位に優しくフィットするデザイン、もみ玉がゆったりもみほぐし、スーパーリフレッシュ。もみ強さ2段階調節+腕で自然に自重を掛けられるストラップ付で、効果アップが出来ます。光を遮り、寝顔を隠す内蔵フードストラップに腕を通し自重をかけ効果アップブルーグレーとブラウンベージュの2色本体に収納できるフード 特許ビルトインエアポンプですぐ完成空気を抜けばコンパクト、携帯に便利
付属品キャリーバッグ、充電用ケープル(Type-C)材質外面素材:ポリエステル、エアバッグ素材:ポリ塩化ビニール質量(g)630電源リチウムイオン電池充電時間約2~3時間/初回充電時のみ約6時間バッテリー容量(mAh)2000収納時寸法(cm)8×13×18使用時寸法(cm)30×29×12
ナスラ 指圧の代用枕  NSR01 ジンバイオテックナスラ 指圧の代用枕 NSR01ジンバイオテック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
首ゆら スマホ対策ストレッチャー コジット首ゆら スマホ対策ストレッチャーコジット
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
蓄積してくる疲れに、ながらストレッチで動かしてスッキリ、リラックス
材質ポリウレタン寸法(cm)2約3.0×15.5×15.5
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)質量(kg)0.9電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)定格時間(分)20電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000取扱説明書(2.44MB)医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
コードレスクッションマッサージャー アルインココードレスクッションマッサージャーアルインコ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐしますまるでプロに揉まれているような心地よさ2つのモードと速度が選べるぽかぽかヒーター搭載コードレスなので場所を選ばず使用できる揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます便利なハンドル付き首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使えるインテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品ACアダプター材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル質量(kg)2.4消費電力(W)32(電熱部 5)電源AC100V(50/60Hz)定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A充電時間約1時間30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ベス ボディレシピネックリフレッシュ BRE-1202 ベス工業ベス ボディレシピネックリフレッシュ BRE-1202ベス工業
849税込934
1個
3日以内出荷
頑張り首肩に”ごほうびリフレッシュ” 首筋にフィットする理想のアーチとしっかりほぐす4つの指玉で指圧感覚でスッキリ。
材質オレフィン系エラストマー寸法(mm)160×71×87
マッサージ器S-1222 ネックマッサー も~む クロシオマッサージ器S-1222 ネックマッサー も~むクロシオ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
もみ玉4ヶ(大1・中1・小2)が2ヶ所にあり、回転(正転・反転)してマッサージ。首筋のコリをほぐしてくれます。また、背中や腰にもお使いいただけます。
質量(kg)約1.6材質合成皮革外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×56×17定格電圧(V)本体:DC24定格消費電力(W)24オートタイマー(分)オフ:約15長さ(m)アダプター:約3一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番62-8252-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00139000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
首・肩・腰マッサージャー