絞り込み
幅(mm)
- 50(3)
- 70(3)
- 75(1)
- 85(1)
- 100(5)
- 135(1)
- 150(4)
- 185(1)
- 200(5)
- 240(1)
- 250(3)
- 300(1)
- 350(1)
長さ(m)
- 200
- 1(3)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(5)
- 10(10)
- 12(5)
- 20(2)
- 100(4)
ブランド
- トップ(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ホギメディカル(2)
- メディコムジャパン(1)
- 日油技研工業(2)

メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)
ホギメディカル¥6,398~税込¥7,038~1巻翌々日出荷から12日以内出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
ステリキング 滅菌パック ロールタイプ
トップ¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック温度(℃)シール:165~200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000
日油技研工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から11日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
メッキンバッグ(ヒダ付・ガゼットロールタイプ)
ホギメディカル¥15,980~税込¥17,578~1巻翌々日出荷から12日以内出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。滅菌物に合わせてカットして使用できます。仕様滅菌インジケーター/オートクレーブ・EOG目盛目盛付き(HM-1106・1107・1108)
メディコム 滅菌ロール
メディコムジャパン(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から4日以内出荷長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。 プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。) 環境のため、印刷には水性インクを使用しています。ロール長さ(m)200
ナビ滅菌ロールバック
ナビス(アズワン)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。材質バージンパルプ100%(MEP紙)長さ(m)200厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42適合温度(℃)190
日油滅菌バッグ(ロール)両用
日油技研工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1
『ドレッシング・傷当て材』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルムドレッシング
- パッド付きドレッシング
- 非固着性ガーゼ・フィルム
- ハイドロコロイド製剤