絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
エコロジープロダクト
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 歯鏡(セット)丸柄 メドライフ

    歯鏡(セット)丸柄

    メドライフ(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ22×160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012松吉医科器械コード22-2236-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用探針(片柄) アズワン

    歯科用探針(片柄)

    アズワン(6件のレビュー)
    554税込609
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ片針アズワン品番0-5489-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用スケーラー(ステンレス) アズワン

    歯科用スケーラー(ステンレス)

    アズワン(17件のレビュー)
    1,049税込1,154
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ歯鏡 滅菌済 ナビス(アズワン)

    ディスポ歯鏡 滅菌済

    ナビス(アズワン)
    799税込879
    1袋(1本×10袋)
    当日出荷
    1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
    材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)165滅菌EOG滅菌済(個包装)ミラー径(Φmm)22.3アズワン品番7-7582-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用探針(両頭) アズワン

    歯科用探針(両頭)

    アズワン(2件のレビュー)
    634税込697
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ両針アズワン品番0-5489-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 音波振動歯ブラシ K10 ルアン

    音波振動歯ブラシ K10

    ルアン(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
    質量(g)31(単4乾電池1本含む)適合(替えブラシ)K70連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190ブラシ極細毛(毛先0.02mm)ストローク数(回/分)22000
  • ブラウン オーラルB マルチアクションブラシ P&G

    ブラウン オーラルB マルチアクションブラシ

    P&G
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    16°に傾けた植毛ブラシが、歯ぐきのキワにもスムーズにあたり効果的に歯垢を除去。歯周病の原因となる歯ぐきのキワの歯垢までも除去します!
    適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドルシリーズオーラルBアズワン品番64-1213-99
  • ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン P&G

    ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン

    P&G
    4,398税込4,838
    1個(4本)
    当日出荷
  • 替えブラシ ルアン

    替えブラシ

    ルアン(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合本体K10BL、K10GR、K10PK、K13CG、K13CP、K13WR
  • 歯鏡 (Φ22×155mm) フリッツメディコ

    歯鏡 (Φ22×155mm)

    フリッツメディコ
    743税込817
    1個
    当日出荷
    材質柄/ステンレス、鏡/ガラス全長(mm)155ミラー径(Φmm)22アズワン品番8-4616-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000009医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシ マルマン

    音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシ

    マルマン(5件のレビュー)
    399税込439
    1個(2本)
    当日出荷
    適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3硬さやわらかめストローク数(回/分)22000ストローク/分
  • D100 すみずみクリーン P&G

    D100 すみずみクリーン

    P&G
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。 替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
    シリーズオーラルB
  • ハンドピース潤滑油 パナスプレー NSK(ナカニシ)

    ハンドピース潤滑油 パナスプレー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(480mL)
    当日出荷
    アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
  • 歯垢除去ブラシ オムロンヘルスケア

    歯垢除去ブラシ

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(2本)
    当日出荷
    3種類の毛先が効果的に歯垢を除去。 奥歯までしっかり磨ける「アーチカット」も採用しました。
    用途しっかり歯垢除去したい方へおすすめ(本体)ホワイト、(毛)ブルー本体質量(g)3.7
  • 中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2 太平化学産業

    中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2

    太平化学産業
    8,498税込9,348
    1本(4L)
    当日出荷
    器具にやさしく、しっかり洗浄 血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。 防錆効果も高く。器具にもやさしいです。 NAP-30、サリチル酸配合。
    成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤性状中性、低泡性希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
  • チェックアップフォーム (泡状ハミガキ) ライオン歯科材

    チェックアップフォーム (泡状ハミガキ)

    ライオン歯科材
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様医薬部外品成分フッ化ナトリウム(950ppm)・潤滑剤・香味剤(キシリトール)等アズワン品番8-7893-21医薬品医療機器等法医薬部外品
  • Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー Philips

    Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー

    Philips
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    ・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
    セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)幅(mm)68質量(kg)0.29電圧海外対応可能(AC100-240V)高さ(mm)306奥行(mm)68電源充電式設定方式強さ:3段階充電時間(時間)約8モードクリーンモード、ディープクリーンモード1充電当たりの作業量21分
  • プロソニックMAX マルマン

    プロソニックMAX

    マルマン
    489税込538
    1個(2本)
    当日出荷
    超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。 プロソニックMAX専用替えブラシとなっております。
    ホワイト商品タイプ替えブラシ
  • オーラルB PRO1 P&G

    オーラルB PRO1

    P&G
    5,990税込6,589
    1個(1本)
    当日出荷
    歯垢をたたき落す3D丸形回転で虫歯の原因、歯垢を除去。最大99.7% より優れた歯垢除去力で、健康的な歯ぐきへ。ブラシ圧が強すぎる場合には自動的に上下運動をストップする過圧ストッパー付き。クリーンモード、やわらかクリーンモード、ホワイトニングモードの3モード搭載。
    シリーズオーラルB
  • ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ プラックコントロール P&G

    ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ プラックコントロール

    P&G
    2,390税込2,629
    1個(1本)
    当日出荷
  • ジェット水流でデンタルケア アイメディア

    ジェット水流でデンタルケア

    アイメディア(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
    付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
  • 電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」

    ソニッケアー(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを3段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。 ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
    本体質量(g)133本体幅(mm)28本体寸法(mm)奥行31本体高さ(mm)250モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)付属品充電器ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本充電時間(時間)約48使用時間約2週間
  • オーラルB マルチアクションブラシ 交換カラーシグナル付き P&G

    オーラルB マルチアクションブラシ 交換カラーシグナル付き

    P&G
    4,798税込5,278
    1個(4本)
    当日出荷
    歯みがきする毎にブラシが緑色から黄色に変化することで、目に見える形でブラシの交換タイミングを伝える!歯垢除去力が落ちてしまう前にブラシを交換させることで、歯磨き満足度アップしながらリピート率もアップ。
    シリーズオーラルB
  • 歯科用フェイスカバー 100枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    歯科用フェイスカバー 100枚入

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    1,840税込2,024
    1袋(100枚)
    当日出荷
    肌触りの良い、ディスポタイプのフェイスカバー施術時の水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。鼻筋にあわせた切れ込みがあり、顔に合わせやすくなっています。
    材質表面(吸水面)/レーヨン・ポリエステル、裏面(防水面)/PE(ポリエチレン)寸法(mm)300×300穴径(Φmm)100アズワン品番7-7480-01
  • 電動歯ブラシ オーム電機

    電動歯ブラシ

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
    質量(g)約84(電池含まず)仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)振動数約6000回/分(無負荷時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
  • 検診用マウスミラー ディスポタイプ/滅菌済 (白) 橘医療器

    検診用マウスミラー ディスポタイプ/滅菌済 (白)

    橘医療器
    1,280税込1,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様EOG滅菌済(一括包装)材質ディスポタイプ/ABS樹脂全長(mm)約160アズワン品番0-9420-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020医薬品医療機器等法一般医療機器
  • iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB ブラウン

    iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

    ブラウン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
    仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5充電時間16時間
  • プロソニックMAX マルマン

    プロソニックMAX

    マルマン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
    ブルー商品タイプ本体
  • パワーフロッサー3000 ソニッケアー

    パワーフロッサー3000

    ソニッケアー
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
    ホワイト本体質量(g)700本体幅(mm)135本体寸法(mm)奥行90本体高さ(mm)185付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
  • 電動歯ブラシ「3100シリーズ」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「3100シリーズ」

    ソニッケアー
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。 スリムで軽量のハンドルデザインです。 持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
    ホワイト本体質量(g)97本体幅(mm)25本体寸法(mm)奥行26本体高さ(mm)238モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)付属品充電器台(USB-Aタイプ)ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本充電時間(時間)約24使用時間約2週間
  • 電動歯ブラシ 交換用 オーム電機

    電動歯ブラシ 交換用

    オーム電機
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
    材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
  • 歯周ケアブラシ オムロンヘルスケア

    歯周ケアブラシ

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(2本)
    当日出荷
    毛先0.02mmの超極細毛で、歯周ポケットの歯垢をかき出します。 やさしくみがきたい方におすすめです。
    用途歯ぐきの衰え、歯周病が気になる方へおすすめ(本体)ホワイト、(毛)グリーン本体質量(g)3.7毛先幅(mm)0.02
  • 歯科用コップ(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    歯科用コップ(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ70×75容量(mL)180松吉医科器械コード02-4130-00
  • ディスポ歯鏡(MDd) 橘医療器

    ディスポ歯鏡(MDd)

    橘医療器(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1式(50本)
    当日出荷
    滅菌済。 再利用不可。
    全長(mm)160サイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-03医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ブラウン オーラルB フロスアクション専用替ブラシ P&G

    ブラウン オーラルB フロスアクション専用替ブラシ

    P&G(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす! 「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。 歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
    適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドルシリーズオーラルB
  • ブラウン オーラルB ホワイトニング P&G

    ブラウン オーラルB ホワイトニング

    P&G
    2,598税込2,858
    1個(2本)
    当日出荷
  • 歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入 歯愛メディカル

    歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入

    歯愛メディカル
    2,998税込3,298
    1箱(48本)
    当日出荷
    材質ブラシ/ナイロン寸法(mm)ヘッド部:9×22.3全長(mm)約1464色(レッド・グリーン・ブルー・イエロー)アソート耐熱温度(℃)80対象幼児~小学生
  • 歯ブラシ 超やわらかめ 4色 100本入 歯愛メディカル

    歯ブラシ 超やわらかめ 4色 100本入

    歯愛メディカル
    5,998税込6,598
    1箱(100本)
    当日出荷
    ヘッドがコンパクトで高密度植毛の歯ブラシです。歯冠形成後、オペ抜歯後、重度炎症の方に適しています。
    材質ブラシ/ナイロン全長(mm)1654色(レッド・ブルー・グリーン・ホワイト)アソート硬さやわらかめベッド寸法(mm)8×22アズワン品番7-7348-01
  • タイフレッシュユニV 太平化学産業

    タイフレッシュユニV

    太平化学産業
    3,298税込3,628
    1本(2L)
    当日出荷
    液体の高級アルコール系洗剤にNAP-30配合。 タイフレッシュ・ユニブイは、NAP-30と高級アルコール系界面活性剤とを効果的に配合した洗浄剤です。 使用済みのタオル、衣類などの汚れやバクテリアなどをきれいに洗い流します。
    付属品50mL計量カップ付主成分NAP-30と高級アルコール系界面活性剤香りオレンジ商品タイプ業務用
  • すき間みがきブラシ オムロンヘルスケア

    すき間みがきブラシ

    オムロンヘルスケア
    799税込879
    1個(2本)
    当日出荷
    歯並びが悪くてみがきづらいところや歯と歯の間などを、1カ所ずつピンポイントでみがくことができます。 歯間を集中ケアできるので、歯列矯正されている方にもおすすめです。
    用途歯のすきまの汚れに。ホワイト本体質量(g)3.1
歯科用ワゴン特集
おすすめ人気ランキング
歯科用品