50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
チューブクランプ アズワンチューブクランプアズワン(2件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
カテータークランプ eastsidemedカテータークランプeastsidemed(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1式(10個)ほか
当日出荷
マイスコチューブクランプ 松吉医科器械マイスコチューブクランプ松吉医科器械(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(3本)
当日出荷から3日以内出荷
外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質ナイロン・真鍮全長(mm)110耐熱温度(℃)132医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
スライドクランプ 50個入 クリエートメディックスライドクランプ 50個入クリエートメディック
1,198税込1,318
1箱(50個)
8日以内出荷
一時的にチューブの流れを遮断しバッグ内の尿の逆流を防ぎます。 使用後は必ずクランプを開放し、尿の流れを確認して下さい。
仕様●未滅菌アズワン品番67-7081-46
マツヨシチューブクランプ(3本入) 松吉医科器械マツヨシチューブクランプ(3本入)松吉医科器械
949税込1,044
1本
7日以内出荷
外径1~8mmまでのチューブに使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質ナイロン・真鍮全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
IMG ホスピタルクリップ eastsidemedIMG ホスピタルクリップeastsidemed
3,398税込3,738
1式(10個)
5日以内出荷
マジックとクリップの間は丈夫なプラスチックでつながり、左右どちらにも回転します。 複数のチューブをまとめて固定できます
材質ナイロン、プラスチック、ステンレス松吉医科器械コード20-2812-00
DIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入 ディヴインターナショナルDIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入ディヴインターナショナル
1,998税込2,198
1箱(10本)
7日以内出荷
輸液用延長チューブ
長さ(mm)500アズワン品番64-4011-33
トーマスセレクトチューブホルダー レールダルメディカルジャパントーマスセレクトチューブホルダーレールダルメディカルジャパン
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145タイプ成人用松吉医科器械コード24-6360-00
ケック・チュービングクランプ ケックケック・チュービングクランプケック
509税込560
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプです。
材質ポリエチレンフタレート
トーマスチューブホルダー(成人用) レールダルメディカルジャパントーマスチューブホルダー(成人用)レールダルメディカルジャパン
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
寸法(mm)(マウスピース部)113×68×45、(ヘッドストラップ)22×540、(スライドスティック)16×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法一般医療機器
トーマスチューブホルダー(小児用) レールダルメディカルジャパントーマスチューブホルダー(小児用)レールダルメディカルジャパン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
寸法(mm)(マウスピース部)85×48×35、(ヘッドストラップ)22×430、(スライドスティック)16×145サイズ小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005松吉医科器械コード20-5720-02医薬品医療機器等法一般医療機器
アキュフューザー用ポーチ 10枚入 クリエートメディックアキュフューザー用ポーチ 10枚入クリエートメディック
1,498税込1,648
1箱(10枚)
8日以内出荷
メッシュ地で軽く携行しやすい、カラーは、白・黄の2色をご用意
Sフィルター 対応装置 1200・1300CS・1400・1500・1700・2100 5個入 クリエートメディックSフィルター 対応装置 1200・1300CS・1400・1500・1700・2100 5個入クリエートメディック
9,998税込10,998
1袋(5個)
8日以内出荷
仕様●対応装置:1200・1300CS・1400・1500・1700・2100型●未滅菌アズワン品番67-7081-44
MRCコネクター 10個入 牧口ゴムMRCコネクター 10個入牧口ゴム
2,990税込3,289
1袋(10個)
12日以内出荷
マルチな接続コネクターです。
仕様●材質:天然ゴム・ポリプロピレン●サイズ:全長/60mm、ゴム部(メス)/内径10×外径18mm、プラ部分(オス)/5~8Φアズワン品番67-6589-66
ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C NIPRO(ニプロ)ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)CNIPRO(ニプロ)
1箱
4日以内出荷
チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
接続管 太径 NO.1シリーズ あしかメディ工業接続管 太径 NO.1シリーズあしかメディ工業
1,598税込1,758
1袋(10個)
17日以内出荷
各種チューブの接続に使います太目なチューブの接続に適しています透明で軽量、流動状態の観察が容易ですEOG滅菌済み、個包装です。
材質TPX 樹脂製寸法(mm)先端の太さ4 ×チューブ挿入部太さ7.5 ×長さ54アズワン品番65-8735-54
接続管 バルーン専用 NO.11シリーズ あしかメディ工業接続管 バルーン専用 NO.11シリーズあしかメディ工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
17日以内出荷
市販されているバルーンカテーテル用の接続管です透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりませんEOG滅菌済み、個包装です
材質PP樹脂製寸法(mm)先端の太さ6(8)×長さ59.5アズワン品番65-8735-60
接続管 ロックリング付 NO.10シリーズ あしかメディ工業接続管 ロックリング付 NO.10シリーズあしかメディ工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
6日以内出荷
PTCDカテーテルなどの先端接合部と、チューブを接続するロック式専用接続管ですEOG滅菌済み、個包装です
材質PP 樹脂製寸法(mm)先端の太さ6×ロック差込口4×長さ59アズワン品番65-8735-58
接続管 細径 NO.2シリーズ あしかメディ工業接続管 細径 NO.2シリーズあしかメディ工業
1,598税込1,758
1袋(10個)
17日以内出荷
各種チューブの接続に使います先端が細いので内径の細いチューブやカテーテルに適しています透明で軽量、流動状態の観察が容易ですEOG滅菌済み、個包装です。
材質TPX 樹脂製寸法(mm)先端の太さ2.5×チューブ挿入部太さ7.5×長さ54アズワン品番65-8735-56
ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ 住友ベークライトワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ住友ベークライト
1セット
4日以内出荷
ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)径(Φmm)バルーン膨張:34容量(mL)バルーン:30孔数側:7サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー有効長(mm)3000全長(cm)350一般的名称腸管減圧用チューブクリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン ファイコン胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタンファイコン
1セット
6日以内出荷から33日以内出荷
大口径弁により内視鏡の挿入が可能です(Fr18~Fr24まで)。 注:ボタンサイズ6.0mm(18Fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプターとエアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がりました。
セット内容GBバルーンボタン、フィーディングチューブ28cm(L字型・ストレート型)、スタイレット、アダプター(逆止弁開口用)、シリンジ、ガーゼ一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット ファイコン胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセットファイコン
1セット
6日以内出荷から43日以内出荷
ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。
セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック GVS気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラックGVS
1ケース(2箱×50個)
7日以内出荷
気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。EOG滅菌済です。
材質(ハウジング)ポリプロピレン滅菌EOG滅菌容量(mL)一回換気量:>25接続15F一般的名称気管切開患者用人工鼻仕様HMEエレメント:紙アズワン品番64-5227-26医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プラスチックタオルクランプ BastosViegasプラスチックタオルクランプBastosViegas
869税込956
1パック(10個)
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
材質ポリオキシメチレン全長(mm)70耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002松吉医科器械コード24-6017-00医薬品医療機器等法一般医療機器
トーマスチューブホルダー アズワントーマスチューブホルダーアズワン
9,190税込10,109
1袋(5個)
当日出荷から63日以内出荷
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)材質ポリオキシメチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法一般医療機器
実用水止 (SM式) 村田医科器械製作所実用水止 (SM式)村田医科器械製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
全長(mm)135タイプエポ先松吉医科器械コード02-3935-00
ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ  ガイドワイヤー単品 住友ベークライトワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品住友ベークライト
1本
4日以内出荷
親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)先端形状ストレート使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導サイズ(inch)0.049一般的名称腸管減圧用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコンTCB気管支ブロッカー ファイコンファイコンTCB気管支ブロッカーファイコン
1本ほか
6日以内出荷
経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)3.0(9Fr)全長(mm)675有効長(mm)510最大容量(mL)カフ:8材質シリコン100%一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バルーン付胸腔ドレーン FR-28 ファイコンバルーン付胸腔ドレーン FR-28ファイコン
1本
6日以内出荷
肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。
呼称バルーン付胸腔ドレーンチューブ外径(Φmm)ドレーン:9.3(28Fr)全長(mm)600容量(mL)バルーン:500材質シリコン100%一般的名称胸部排液用チューブアズワン品番63-6323-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZZ00307000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテEX 男子用 01520シリーズ ファイコンセルフカテEX 男子用 01520シリーズファイコン
1箱(5セット)
6日以内出荷から8日以内出荷
車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
全長(mm)330孔数側:2穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテEX 男子用 01514シリーズ ファイコンセルフカテEX 男子用 01514シリーズファイコン
1箱(5セット)
6日以内出荷から8日以内出荷
車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
全長(mm)280孔数側:2穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテ 男子用/FR-12 4MM チーマン型 ファイコンセルフカテ 男子用/FR-12 4MM チーマン型ファイコン
1箱(5本)
6日以内出荷
脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
呼称チーマン型外径(Φmm)4.0全長(mm)280孔数側:1穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日アズワン品番63-6324-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテ コックパウチ用 7MM/23CM ファイコンセルフカテ コックパウチ用 7MM/23CMファイコン
1箱(5本)
8日以内出荷
脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
呼称コックパウチ用外径(Φmm)7.0全長(mm)230孔数側:2穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日アズワン品番63-6324-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型 ファイコンセルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型ファイコン
1箱(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
外径(Φmm)4.0孔数側:1穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サンプドレーン ファイコンサンプドレーンファイコン
1箱(5本)
6日以内出荷
サンプ効果を持たせた2Wayタイプのシリコーン製ドレーンチューブです。エアーベントルーメンのサンプ効果によって、ドレーン時の創腔壁内及び組織粘膜の吸着や出血を防ぎ、より安全で確実な持続的吸引排液を可能にしました。挿入深度目盛が数字で印字されており、X線造影ラインと合わせ、体内での位置確認が容易に行えます。ベントルーメンからの各種薬剤によるイリゲーションが可能。キャップ付きなので衛生的です。オプションのフィルタ(別売 No.PF-4128S)の使用により、無菌的な排液が可能です。
全長(mm)360材質シリコン100%一般的名称サンプドレーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ01873000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製 ファイコンガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製ファイコン
1本
10日以内出荷
親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
全長(mm)2400医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製H ファイコンガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製Hファイコン
1本
6日以内出荷
親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
タイプイレウス用外径(Φmm)1.27(0.050インチ)Hタイプ全長(mm)3500一般的名称腸管用チューブアズワン品番63-6322-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製 ファイコンガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製ファイコン
1本
6日以内出荷
親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
タイプイレウス用一般的名称腸管用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
インターベックTコネクタ ファイコンインターベックTコネクタファイコン
1セット
6日以内出荷
経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。
外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アジャストフィットNEO カフナシ ファイコンアジャストフィットNEO カフナシファイコン
1本
6日以内出荷
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。
全長(mm)110有効長(mm)75材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

チューブ 処置材料』には他にこんなカテゴリがあります

チューブクランプ・チューブホルダー