カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- コロプラスト(301)
- ピジョン(290)
- コンバテックジャパン(167)
- アルケア(142)
- bitstrong(ビットストロング)(133)
- 日本シグマックス(112)
- 和光堂(107)
- ビー・ブラウンエースクラップ(103)
- ウェルチ・アレン(100)
- マエダ(98)
- アズワン(93)
- オムロンヘルスケア(92)
- オオサキメディカル(82)
- プレミアムプラスジャパン(81)
- 高田ベッド製作所(73)
- Hollister(64)
- ナビス(アズワン)(60)
- ユニ・チャーム(45)
- ジェクス(38)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
23ページ目: 専門診療・科目別

ソフトベンダー
大塩整形医療¥4,898~税込¥5,388~1式(8缶)ほか翌々日出荷から7日以内出荷フェルト状のギプス下巻包帯です。 伸ばしながら巻くことができ、どんな形状にもぴったりと密着して巻くことができます。材質ウール、レーヨン、ポリエステル
オルソグラスⅡ
日本シグマックス¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。 芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。 腫脹や開放創がある場合にも対応できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000101医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスランギプス ロール
アルケア¥4,798~税込¥5,278~1式(12缶)ほか翌々日出荷2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。 水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。 ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストライト・α(シーネ)
アルケア¥7,398~税込¥8,138~1式(10パック)5日以内出荷から9日以内出荷水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。 ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。仕様4層重ね医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストシュー・WP
アルケア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。 面ファスナー使用のため、1人でも簡単に着脱が可能です。 表面に撥水加工を施した防水素材。 左右兼用。
点眼容器フレッシュ(滅菌済)
エムアイケミカル¥6,570~税込¥7,227~1式(20本×5袋)10日以内出荷ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
点鼻容器(NS-30・キャップ付)
西部¥4,688税込¥5,1571式(20本)翌々日出荷噴霧口に直接手を触れずに衛生的に薬品の注入ができます。 常に一定の噴霧量できれいな霧ができます。材質(本体)ポリエチレン色(本体)原色、(スプレー)白、(キャップ)透明容量(mL)30松吉医科器械コード23-6686-00
ギブス開排器
フリッツメディコ¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷から11日以内出荷材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000023医薬品医療機器等法一般医療機器
X線フィルムボックス
ケルン¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用したX線フィルムボックスです。 半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。 撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。仕様B5カードポケット付適合判切判(最大収納フィルム)材質ポリプロピレン(0.7mm)適合ラベルラベルスティックKS-770
防護衣シンプラー・フロントすっきり
マエダ¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷背面のマジックテープを合わせて着用するエプロンタイプ。 前面にベルトやマジックテープがないので、汚れの拭き取りがスムーズです。付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031前幅(cm)58医薬品医療機器等法一般医療機器
防護衣シンプラークール (ソフライト)
マエダ¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(含鉛)付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031医薬品医療機器等法一般医療機器
マウスピースラバー
ジープラン¥6,298税込¥6,9281式(200個)翌日出荷内視鏡検査時にマウスピースを歯による傷から守るディスポタイプの保護クッション。 マウスピースを固定しやすくし、使用感もソフトにします。 未滅菌。松吉医科器械コード23-5198-00
クイックフィックス・マウスピース
アルケア¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷内視鏡用マウスピース固定補助テープ。 箱から取り出して剥離紙を剥がすだけなので、カット作業が不要です。 タブには粘着剤を塗っていないので、グローブをしたまま簡単に操作できます。寸法(mm)(基材)50×170、(粘着部)50×140松吉医科器械コード23-6968-00
検眼枠シンプルBC
オー・ビー・シー¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷から7日以内出荷カラフルタイプの検眼枠。 PD48・50・52からお選びください。 フロントにレンズを3枚入れられます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00177000001医薬品医療機器等法一般医療機器
視力表石原氏幼児用
はんだや¥589税込¥6481個翌々日出荷種別幼児用寸法(mm)350×750タイプ5m表示石原氏幼児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005松吉医科器械コード02-3890-01医薬品医療機器等法一般医療機器
視力表石原氏カタカナ
はんだや¥589税込¥6481個11日以内出荷寸法(mm)350×750タイプ5m表示石原氏カタカナ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005松吉医科器械コード02-3890-00医薬品医療機器等法一般医療機器
肛門鏡(ストランゲ氏)
アズワン¥4,752税込¥5,2271個翌々日出荷から12日以内出荷材質真鍮(クロームメッキ)先端幅(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ探針(MEd)
橘医療器¥8,898税込¥9,7881式(50本)12日以内出荷滅菌済。 再利用(煮沸消毒)可。全長(mm)160サイズ青医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000022鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-02医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ歯鏡(MDd)
橘医療器(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581式(50本)当日出荷滅菌済。 再利用不可。全長(mm)160サイズ白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-03医薬品医療機器等法一般医療機器
耳鏡(ルーツェ氏)
フリッツメディコ¥679税込¥7471個5日以内出荷から11日以内出荷材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
エコノミー鼻鏡
松吉医科器械¥2,498~税込¥2,748~1式(10本)ほか当日出荷から10日以内出荷ポリプロピレン製のディスポタイプ。 未滅菌(オートクレーブ121℃可、煮沸消毒可)。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)130先端長(mm)20先端幅(mm)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000020医薬品医療機器等法一般医療機器
オトスコープC耳鏡セット
メドライフ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷単2乾電池2コ(別売)で使用します。 耳鏡はリユーザブルタイプです。付属品収納ケースセット内容スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース全長(mm)190電源単2乾電池×2個(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000069松吉医科器械コード02-3475-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットジュニア検眼鏡
ウェルチ・アレン(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷より軽量でスタイリッシュな携帯型。 ハイクオリティな品質をより手軽にご使用いただけるモデルです。 単3乾電池2コで使用します。付属品単3乾電池×2個、ソフトケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033松吉医科器械コード24-2317-01医薬品医療機器等法一般医療機器
ユニバーサルリューザブルスペキュラ
ウェルチ・アレン¥579~税込¥637~1個翌々日出荷から3日以内出荷くり返し使用できるリユーザブルタイプ。適合機種デジタルマクロビュー、マクロビュー、診断型耳鏡、ポケット耳鏡
硝子ネブライザーピストル(三角型)
桝水¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質PX硝子管医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001松吉医科器械コード02-4176-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ワニ型ネブライザー(鼻用)
桝水¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から12日以内出荷成人用・小児用は吸入口の径が異なります。材質PX硝子管医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ワニ型ネブライザー(喉頭用)
桝水¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷材質PX硝子管医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001松吉医科器械コード23-6025-00医薬品医療機器等法一般医療機器
喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード
太陽医療品製作所¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から9日以内出荷ブレードは電球付きです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダード喉頭鏡ハンドル (乾電池式)
メドライフ¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から9日以内出荷ステンレス製ブレードのベーシックモデル。 ブレードは電球付きです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED)
メドライフ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。 ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。寸法(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド質量(g)約1100電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分タイマー1回約5分間霧化粒径(μm)約5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T
バイオラバー¥69,980~税込¥76,978~1着当日出荷から9日以内出荷放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に質量(kg)3.4色ブラック着丈(cm)上:50/下(長さ)72
ムーニーマン スーパービッグ 男の子
ユニ・チャーム¥2,398税込¥2,6381個(14枚)翌日出荷「ビッグより大きいサイズよりも一回り大きい安心サイズ」ゆったりはけて、快適に過ごせます。「たっぷりのおしっこも安心のワイド吸収体」からだに合わせたワイド設計の吸収体採用で、一晩中のおしっこもしっかり吸収します。「やわらかタッチギャザー」ゴム跡がつきにくい。「まるめるテープ」後処理が簡単。下着のようなシンプルデザイン採用。男の子が気に入るかっこいいデザインが6種類!サイズスーパービッグタイプパンツシリーズムーニーマン性別男の子