絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
715件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    最強のヘビーサイズの極みグリップヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ、便利にご使用いただけます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、。従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
    仕様【付属ベース】ステンレスベースXLセット内容極みグリップヘビー、ステンレスベースXL材質【ベース】ステンレス取付用ねじ穴【ベース】5カ所ベース寸法(mm)130×74×22取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー穴間隔(mm)【ベース】110×54材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)295×66×190
  • 極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなる極みグリップミドルヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
    仕様【付属ベース】ステンレスベースXLセット内容極みグリップミドルヘビー、ステンレスベースXL材質【ベース】ステンレス取付用ねじ穴【ベース】5カ所ベース寸法(mm)130×74×22取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー穴間隔(mm)【ベース】110×54材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)273×66×190
  • ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    54,980税込60,478
    1セット
    8日以内出荷
    レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
    セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140レール長さ(mm)640可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
  • 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、。レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
    仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2材質樹脂/アルミホルダー径(mm)45ホルダー寸法(mm)451×68×275
  • ワカサギギアベースSUS BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギギアベースSUS

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のワカサギリール台DX(置き型)のスペアパーツです。
    材質ステンレス/樹脂
  • ワカサギリール台 DX (置き型) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギリール台 DX (置き型)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    従来の樹脂パーツより、安定感と重量がUPしたDX(デラックス)タイプ。単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
    材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)【リール台】208×112高さ(mm)110~280質量(g)1375台座寸法(mm)【ボトムトレイ】140×250有効寸法(mm)【リール台】200×99可動範囲(mm)【リール台】200(中心から前69/後ろ69)
  • ワカサギレール用トレイ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギレール用トレイ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    エサ箱やカウンターなど、手元に必要な小物を全て置いてもスペースに余裕があるステンレス製の浅型トレイです。ステンレス製なので錆びにくく、浅型なので小物の取り出しもストレス無し!。レールの中心に設置可能なので、作業効率もUPします。磁石が付くため、小物に磁石をつけて転がり対策が可能です。
    材質ステンレス/樹脂寸法(mm)【トレイ】330×170×15可動範囲(mm)前後30(3段階)
  • オーシャントルク トンジキ オーパデザイン

    オーシャントルク トンジキ

    オーパデザイン
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    <ステンレスフレームLKWガイド>穂先部のガイドには強度を重視したステンレスフレームSICフレームのダブルフットガイドを採用。太号数リーダーを使用する際のガイド破損トラブルを軽減します。 <トルクフル&フレキシブルデザイン>粘りとパワーを備えたブランクは高負荷時のアングラーの負担を軽減。弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせる事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <肉厚細身のトルクブランク>弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせ、さらに積層するカーボン素材の方向を変え、厚巻きにする事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <パーミングフロントグリップ>ファイト時にしっかり握れるフロントグリップ。手持ちで電動リールを使用する際にも握りやすいサイズに設計しました。 <フロントフードナット>リールシートのフロントフードはファイト時に緩みを防止するダブルナット構造。安心してターゲットとのファイトに集中できます。 <スパイラルガイドセッティング>電動リール使用時にトラブルを軽減するスパイラルガイドモデルをラインナップ(OT-58T-DJのみ) <カラーデザイン>グリップカラーはストレートガイド、スパイラルガイド各々別カラーに設定。
    用途マグロ類の中でも比較的ライトに獲れるビンチョウジギングに照準を合わせた専用ロッド!ただ硬いだけの竿とは一線を隔す「曲げて獲る」コンセプトで設計&開発。粘りと強度を備えたブランクと、パワーファイトを意識したグリップデザインは安定したやり取りをもたらし、釣り人の負担を軽減します。品番OT-58T-DJ全長(cm)172自重(g)198・最大500ロッドスパイラルガイドモデル継数(本)2仕舞(cm)136適合ライン(号)PE4
  • オーシャンティップカバー オーパデザイン

    オーシャンティップカバー

    オーパデザイン
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ブラック品番COTP-01全長(cm)47
  • まとめてティップカバー オーパデザイン

    まとめてティップカバー

    オーパデザイン
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    用途複数のロッドをまとめてガード!新感覚のティップカバーブラック
  • フラッシュマウント スイベル ロッドホルダー トップウォーター

    フラッシュマウント スイベル ロッドホルダー

    トップウォーター
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)角度(°)Aマウント:0寸法F(mm)215寸法E(mm)45寸法B(mm)260寸法C(mm)0寸法G(mm)40サイズD(mm)95
  • パイプ取付用竿受け トップウォーター

    パイプ取付用竿受け

    トップウォーター
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質ステンレス(SUS316)クランプ径(Φmm)装着可能パイプ:25以下
  • MCスナップキャッチャー 第一精工

    MCスナップキャッチャー

    第一精工
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。
    用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP質量(g)28サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
  • のびるチョット三脚 PROX(プロックス)

    のびるチョット三脚

    PROX(プロックス)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    チョットの仕舞でけっこう伸びる!V字竿受。細い竿に対応するV字竿受が付いたコンパクト三脚。脚が5段階伸縮構造で、収納時はわずか19.5cm。使用時は12.5~30cmまで高さ調整可能。開閉調節部を回すと脚の開き方が調整できます。また竿受部分は角度調整可能なロック機能付。ワカサギ釣りから波止釣りまであらゆる釣りに対応した持ち運びに便利な小型三脚です。・パイプの直径:約10mm
    材質アルミ/ナイロン(脚/竿受)質量(g)19.5耐荷重(kg)0.8使用時寸法(cm)12.5~30
  • フィッシュキャッチャーR ミニ PROX(プロックス)

    フィッシュキャッチャーR ミニ

    PROX(プロックス)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    ライトゲームに最適なリトルキャッチャー。小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
    材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)129質量(g)122
  • フィッシュキャッチャーR レギュラー PROX(プロックス)

    フィッシュキャッチャーR レギュラー

    PROX(プロックス)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    レギュラーサイズのキャッチャー。ラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用。軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
    材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)200質量(g)192
  • ピタッと!マグネット竿受 PROX(プロックス)

    ピタッと!マグネット竿受

    PROX(プロックス)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    マグネットでピタッと!取り付けできるコンパクトな竿受。強力なマグネットで取り付けできるコンパクトな竿受。釣り公園の柵や船べりなどに付けるだけで竿が掛けられます。面ファスナーベルトを巻きつけて、マグネットが付かない柵でも取り付け可能。面ファスナーベルトは2本付属で柵の太さによって長さ調節が可能。付属のプレート(両面テープ付)を使ってクーラーなど平たいところにも取り付け可能。コンパクトなので持ち運びにも便利。夜釣りに嬉しい夜光カラーと忘れ物防止の視認性が良いピンクカラーの2カラーラインナップ。・付属品。面ファスナーベルト2本。プレート(両面テープ)1枚
    直径(mm)対応竿:30以下
  • フィッシュキャッチャーR ロング PROX(プロックス)

    フィッシュキャッチャーR ロング

    PROX(プロックス)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    ロングフックで大物対応!。ロングペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用で小型から大型魚まで対応。掴みやすい独自のベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。軽量アルミマシンカットボディ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
    材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)260質量(g)260
  • ピンセットプライヤー PROX(プロックス)

    ピンセットプライヤー

    PROX(プロックス)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    細かい作業に最適なハサミ付プライヤー!。小物に便利なピンセットタイプのプライヤー。手長エビや小魚のハリ外しに最適。ハサミとプライヤーがセットになっているため、持ち替える必要がありません。特にワカサギ釣りでは、サシ虫を付けた後エキスを出すためにサシ虫を切る作業ありますが、エサ付けとカットがスムーズに行えます。グリップがクロスになっているため、力を入れずにしっかり挟むことが出来ます。1本あると便利な多機能プライヤーです。
    材質ステンレス全長(cm)14
  • スナップホルダー SLASH

    スナップホルダー

    SLASH
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    各メーカーのスナップ・リングなどをこの「スナップホルダー」でひとまとめにしておけば、整理しやすくケースやBAGの中でスナップなどが散乱する心配はありません。適度なサイズ感と押せば開く絶妙なバネ加減でスナップ類をまとめます。
    材質ステンレス
  • グリッチオイル ファイブフォーカス

    グリッチオイル

    ファイブフォーカス
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    「粘度UP防錆特化型」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、中粘度にも関わらず独自の特殊潤滑添加剤を配合する事により、中粘度という粘度に対しても納得のいく潤滑性能と耐磨耗性能を発揮します。豪雨や海での塩害などにもさらに対応していくスペシャリティーオイルです。
    用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】ピンク容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
  • プレミアムマテリアグリス ファイブフォーカス

    プレミアムマテリアグリス

    ファイブフォーカス
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    何度も実験と試作を繰り返すことで生まれた「GLTCH OIL」プレミアムマテリアグリスからハードタイプが登場。No.305よりもちょう度(硬さ)より硬く耐摩耗性をさらに強化。強力な密着性、耐腐食性および極圧特性にも優れた、特殊高性能グリースです。他のグリースにはない粘着性は水分や泥、塩水などにも非常に強く、抜群の潤滑性と耐摩耗性を長時間持続します。既存オイルと混ぜる事で特殊添加剤による粘度調整可能、シビアなセッティングにもお使い頂けます。
    用途<推奨用途>フィッシングリール:淡水、海水用の小型リール~大型リールまで全て対応 スピニングリール:全てのメインギア、ドライブギア、ピニオンギア ベイトリール:メインギア、ピニオンギア その他:全ての樹脂系のギア類【グリス】赤茶色容器PET容器入吸着容量(mg)10
  • グリッチオイル ファイブフォーカス

    グリッチオイル

    ファイブフォーカス
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    「TEFROSSO」 非ニュートン系流体の性質を持つGLITCH OIL独自のベースオイルにPTFE(テフロン)微粒子の特殊添加剤を加えたエクスクルーシブなオイル。他のラインナップと同様にアンチニュートンと高い潤滑性はそのままに、鉱油との相性が良いPTFEを添加することで、初動性と耐熱性を持たせ、潤滑性をアップグレード。力が加われば加わるほどあらゆる方向に流動するベースオイルは、沈殿や偏りを起こしやすいPTFEを常に流動させ、PTFEの性質を最大限に発揮させます。
    用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】レッド容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
  • グリッチオイル ファイブフォーカス

    グリッチオイル

    ファイブフォーカス
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    「一番水に近い超低粘度オイル」 粘度数値「3」という新たな非常識な非常識な潤滑油を開発しはじめて約1年半。ようやく完成しました。粘度数値3はハイスペックランバイクよりも水に近く、超低粘度オイルの部類に入ります。特性は温度変化での粘度変化等がなく、耐熱性・浸透性に優れアンチニュートン性能や潤滑レベルもトップレベルの数値がでています。その他にもゾイル系特殊添加物を配合。ゾイル系オイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。塩素系添加剤のように金属表面をミクロン単位で溶かすものではなく、金属表面をより強く強靭に再生する働きがあります。
    用途<推奨用途>フィッシンググリール/バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等/ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等/フィッシンググリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】ライトイエロー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
  • ボートパワーホルダー速攻 REGAR

    ボートパワーホルダー速攻

    REGAR
    31,980税込35,178
    1セット
    6日以内出荷
    Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に192速攻クランプを採用
    セット内容177パワーホルダ速攻ボディー(シルバー)、201ボディーホルダー、185ボートベース、192速攻クランプ寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81色(本体)シルバー
  • ボートパワーホルダーボートベース専用3連ロッドホルダー REGAR

    ボートパワーホルダーボートベース専用3連ロッドホルダー

    REGAR
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。ボートベース着脱式のロッドホルダー。不用時には簡単に取りはずせ、ロッドホルダーの劣化も防げます。
    寸法(mm)L字金具可動域:最短62 最長114
  • ボートパワーホルダー専用ボディーホルダー REGAR

    ボートパワーホルダー専用ボディーホルダー

    REGAR
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    ボートパワーホルダー専用のパーツ。
    材質ステンレス
  • ボートパワーホルダーボートベース専用3連ロッドホルダー&ボートベースセット REGAR

    ボートパワーホルダーボートベース専用3連ロッドホルダー&ボートベースセット

    REGAR
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。ボートベース着脱式のロッドホルダー。不用時には簡単に取りはずせ、ロッドホルダーの劣化も防げます。
    寸法(mm)L字金具可動域:最短62 最長114
  • レール用ロッドホルダー50 REGAR

    レール用ロッドホルダー50

    REGAR
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。従来のレール用ロッドホルダーでは対応できない、19mmΦから38mmΦのレールまで、幅広く取り付けが可能です。
    長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
  • 太パイプ用ロッドボルダー ノーブランド

    太パイプ用ロッドボルダー

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    Tトップなどの太いパイプ(~50mmΦ)に対応したロッドホルダー。
    長さ(mm)260内径(mm)44Φ取付可能パイプ径(Φmm)32~50
  • 丸型 埋込用ロッドホルダー22 310L REGAR

    丸型 埋込用ロッドホルダー22 310L

    REGAR
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    海外でベーシックなヘッドが丸型の埋込式ロッドホルダーです。斜めに取り付けても巾が変わらず見た目もスマートです。
    長さ(mm)310型式丸型内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)110Φ取付ピッチ(mm)66×66外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
  • 埋込用ロッドホルダー10 210L REGAR

    埋込用ロッドホルダー10 210L

    REGAR
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
    長さ(mm)210内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
  • 埋込用ロッドホルダー20 310L REGAR

    埋込用ロッドホルダー20 310L

    REGAR
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
    長さ(mm)310内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
  • フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター

    フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付

    トップウォーター
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
    材質(本体)SUS316寸法A(mm)225寸法B(mm)35材質(パイプ)ラバー
  • アウトリガーロッドホルダー ミィディアム トップウォーター

    アウトリガーロッドホルダー ミィディアム

    トップウォーター
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    使い方は色々あり、ホルダーの先にロッドを入れたり、アウトリガーの付いていないボートで簡易タイプのアウトリガーをいれるアウトリガーホルダーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します。さらにロッドの落下を防止するスナップシャックルも付いています。耐久性も抜群で、耐塩水性素材を使用しているため、長期間の使用にも耐えることができます。強風や激しい波が船を揺らしても、ロッドホルダーがしっかりとロッドを保持し続けるため、安心して釣りに専念できます。素材はステンレス316製鏡面仕上げで美しい仕上げになっています。30kgまでのミィディアムトローリング向けアウトリガーにお使いいただけます。
    材質SUS316高さ(mm)ロッドホルダー:260中心高さ(mm)445内径(mm)42
  • ロッドホルダー スロット付 アルミ4連 トップウォーター

    ロッドホルダー スロット付 アルミ4連

    トップウォーター
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    幅(mm)467高さ(mm)218内径(Φmm)(ホルダー)34材質(インナー)ホワイトPVC材質(ホルダー)アルミニウム
  • TGワカサギおもり直撃 レイン

    TGワカサギおもり直撃

    レイン
    429税込472
    1パック(3個)ほか
    6日以内出荷
    *球体部分に重心を集中させたことでスピーディーかつ狙ったポイントに真っすぐフォールさせることが可能。動きの速い群れも逃さず直撃! *底面も球形状となり、点で底と接するため抜群の感度と起き上がりこぼし性能を発揮。じっくりと底を繊細に攻める際に有効。 *巻き上げ、誘い時にはスリム形状が活き、抵抗が少ないため深場狙いや誘いが可能。 *横出しハリス止めがあることで本体の回転、転がりを抑制。
    用途シンカー
  • ユニバーサルケースS ナカジマ

    ユニバーサルケースS

    ナカジマ
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)60×130×25規格S ユニバーサル
  • セブンケース ナカジマ

    セブンケース

    ナカジマ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    個別フタ付き。7部屋連結の小物ケース
    材質ポリプロピレン寸法(mm)155×32×20
  • ワームケースLL ナカジマ

    ワームケースLL

    ナカジマ
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    深底で収納性を追求したマルチサイズ
    寸法(mm)95×185×40規格LL ワーム

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類