絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
716件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギア付シャフト用樹脂ナット単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ギア付シャフト用樹脂ナット単品

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
    材質樹脂対応20C0073、20C0113
  • ワカサギクランプベース(960レールセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギクランプベース(960レールセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
    仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm材質アルミ/ステンレス/樹脂取付方向横付け
  • 筏受太郎 第一精工

    筏受太郎

    第一精工
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
    用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。付属品台ネジ2個質量(g)230(台ネジ2個含む)収納寸法(mm)320x45x80
  • DXワンタッチサポート 第一精工

    DXワンタッチサポート

    第一精工
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    *竿径最大32mmまでOK!
    用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。付属品細竿径用アダプターセット寸法(mm)90×105×65質量(g)220(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン取付径(Φmm)可能竿:32まで
  • クリップオンリール+マイクロケース 第一精工

    クリップオンリール+マイクロケース

    第一精工
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
    用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。寸法(mm)115×36×34質量(g)22
  • 磯受太郎 第一精工

    磯受太郎

    第一精工
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
    用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
  • バッカン受三郎アーム式小継三段 第一精工

    バッカン受三郎アーム式小継三段

    第一精工
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    <取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。 <折りたたみ式アーム>折りたたみ式アームを磯の地形に合わせて倒し、ロックリングで固定する事により、マキエが少なくなった時に後ろ方向へのバッカン転倒を防ぎます。1:取り付けネジを水平にする。2:アシストアームを磯に当たるまで倒す、3:ロックリングで固定。
    用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46~95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP!転倒防止の折りたたみ式アーム装備!! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで取付36~45cmのバッカンに対応質量(g)695収納寸法(mm)430×78×88伸長(mm)950
  • DXスマートサポート 第一精工

    DXスマートサポート

    第一精工
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ13~20・Φ20~32の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。
    用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます) *写真はミニスマートサポートですが、DXスマートサポートでも同様です。付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ20~32)、スマートヘッド小(ロッド径Φ13~20)、スマートヘッド交換専用レンチ質量(g)175(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小3個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン収納寸法(mm)90×115×50(収納用ドライポーチ付)
  • チビサポート 第一精工

    チビサポート

    第一精工
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    *竿径15~25mmまで取付OK!
    用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。付属品細竿径用アダプターSS・S寸法(mm)70×70×50質量(g)77(細竿径用アダプターセット含む)対応機種チビラーク、チビラークロング、チビラークスーパーロング、チビラークタイプS、チビラークロングタイプS、ラーク900、チビラークGB取付径(Φmm)可能竿:15~25
  • 両軸受太郎 第一精工

    両軸受太郎

    第一精工
    5,498税込6,048
    1台
    6日以内出荷
    タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
    用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)375取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)170×145×60
  • 両軸受太郎130 第一精工

    両軸受太郎130

    第一精工
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
    用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)515取付幅(mm)有効:15~130収納寸法(mm)220x140x60
  • チビラークロング 第一精工

    チビラークロング

    第一精工
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    <一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
    用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g)質量(g)870取付幅(mm)有効:90~160収納寸法(mm)130×285×52取付径(Φmm)サポート竿径:25まで適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
  • tailwalk セミハードマルチキャリーケース テイルウォーク

    tailwalk セミハードマルチキャリーケース

    テイルウォーク
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    セミハードタイプで耐衝撃性にも優れている。様々なタックルの収納・運搬にオススメなキャリーケース。 Size-Lは魚探入れにもオススメ。
  • AZ ストリンガーII アズーロ

    AZ ストリンガーII

    アズーロ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    口外れしにくく大型魚(大型シーバス・ヒラスズキ・青物等々)を安心してキープ可能。開閉が容易なストリンガーフックとコンパクトに仕舞えるロープ(約10m)を付属した実用的なセットです。またロープをコンパクトにまとめるモバイルロープホルダー付き。
    シルバーロープ長さ(m)10全長(cm)(ストリンガーフック部)14
  • AZ フィッシュグリッパー アズーロ

    AZ フィッシュグリッパー

    アズーロ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    釣り上げた魚から針を外すときやクーラーに移すときなど。フィッシュグリップが一つあるととても安全です。リリースする場合も魚体に触れることなく魚が弱りにくくなります。
  • AZ フィッシュグリッパー アズーロ

    AZ フィッシュグリッパー

    アズーロ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    便利な重量計測機能付き(最大10kg)。釣り上げた魚から針を外すときやクーラーに移すときなど。フィッシュグリップが一つあるととても安全です。リリースする場合も魚体に触れることなく魚が弱りにくくなります。
    用途青物、シーバス、ヒラメなどサイズL全長(cm)24.5測定範囲(kg)最大10
  • フィッシングテーブル(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィッシングテーブル(ステップレール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    極みシリーズのステップレールに装着して使用するボート用の作業テーブルです。釣った魚を捌いたり、釣りエサ作りにご利用ください。ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。船縁に設置することを考慮してテーブルの縁に囲いがありますので、小物が滑落しにくくなっています。またテーブルの縁(囲い部分)に「つりピタシリーズ」のカップホルダーやフックなどが装着できます。さらに、釣った魚のサイズが測れる目盛りや、テーブルの上を洗浄する際に便利な水切り穴が付いています。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:504×269可動範囲(mm)テーブル前後:35
  • SUSセンサーパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    SUSセンサーパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    Φ19mmのフィッシュセンサーアームのパイプをクランプするステンレスパーツです。樹脂パーツからの交換や、該当のステンレスパーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
    材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19
  • ワカサギギアベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギギアベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
    仕様付属ノブタイプ:ノブM材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5ねじ規格M5(特殊ナット)
  • クランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー トップウォーター

    クランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー

    トップウォーター
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているマリングレードステンレス316素材。リールキーパーがあることで、差し込んだロッド不要な回転やぐらつきを防止します。先端のホルダーキャップは耐UV樹脂製でスピニングリールのサイズに合わせて両面に2サイズの溝をつけています。角度調節可能なパイプクランプ式で、角度調節はスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。エンドはスピニング対応のためピンは入れていません。
    材質オールステンレス製(マリングレードステンレス316素材)長さ(mm)325シルバー取付け方法角度調節可能なパイプクランプ式外径(mm)65
  • プラロッドホルダー埋込(直型) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プラロッドホルダー埋込(直型)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
    材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
  • 極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    極みグリップミドルヘビーのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
    材質樹脂/ステンレス適合ロッド径(Φmm)14~32
  • ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
    材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
  • ステップレールベースII(プラソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステップレールベースII(プラソケットタイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
    材質ステンレス/樹脂タイププラソケットタイプ
  • 極みグリップ ライトM(パイプ万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ライトM(パイプ万力セット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。 付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20
  • コンパクトレールBM640 EPDM BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    コンパクトレールBM640 EPDM

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,898税込10,888
    1セット
    8日以内出荷
    長さが640mmとコンパクトなインフレータブルボート用のレールシステムです。 付属のBMラバーベースをゴムボートへ貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。 両サイドの脚でしっかりとゴムボートを押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
    材質【貼付対応】EPDM/CSMベースBMラバーベース高さ調整範囲(mm)【スタンド部】68~106レール(mm)640
  • レールスライドシャフト(ノブセット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レールスライドシャフト(ノブセット付)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    ボートスカリやコマセホルダー(ソケット用)のスペアパーツです。 BMOフィッシングギア極みシリーズのステンレスタイプのベースに装着可能です。
    材質ステンレス/樹脂
  • パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプ万力(ソケットなし)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
    材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)【上部】45
  • コンパクト万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    コンパクト万力(ソケットなし)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    インフレータブルボートなどの限られたスペースを艤装する際にピッタリな、従来の万力に比べてコンパクトな万力ベースです。 インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいコンパクトなサイズを実現しました
    材質ステンレス/ゴムねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)45取付可能板厚(mm)10~37
  • フラッシュマウントホルダー トップウォーター

    フラッシュマウントホルダー

    トップウォーター
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
    材質ステンレスSUS316長さ(mm)210寸法(mm)(トップ)100内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51
  • クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリン

    クランプオン シングルロッドホルダー ラージ

    インターコムマリン
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。モールドによる一体型構造。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
    材質ステンレスSUS316長さ(mm)235内径(Φmm)42外径(Φmm)51取付可能パイプ径(Φmm)22~32
  • クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリン

    クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
    材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
  • ラーク・FMS取付パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ラーク・FMS取付パーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    ラークがBMOフィッシングギアのベースで使用可能に!ラーク用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
    付属品無し材質ステンレス/樹脂
  • ステンロッドホルダー ステンパイプベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンロッドホルダー ステンパイプベースセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
    付属品ステンパイプベース材質ステンレス/樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×147×274ホルダー径(mm)Φ41取付可能パイプ径(Φmm)22~32
  • 極みグリップヘビー ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップヘビー ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    極みグリップヘビー用のヘッドパーツです。スペアや複数のロッドにヘッドパーツを取りつけて準備したい場合に追加でご用意ください。
    材質ステンレス/樹脂ホルダー極みグリップベビーシリーズ(20A0037など)適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
  • 極みグリップライトM 本体のみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップライトM 本体のみ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
  • ギア付シャフト(SUS) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ギア付シャフト(SUS)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。
    材質ステンレス/樹脂寸法(mm)48×48×81.5対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
  • ソケット付ギア BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ソケット付ギア

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    BMOフィッシングギア「極み」をコアに使う拡張パーツ。 BMOフィッシングギア「極み」用のソケットとギアが付いた拡張アタッチメントです。 取付ベースのギア部分に取り付けることで、ギアタイプの取付ベースにアタッチメントを差し込む事が可能になります。
    材質樹脂
  • フィレテーブル(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィレテーブル(レール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1セット
    10日以内出荷
    小物を整理し易い収納スペース付きのテーブルです。 釣りエサ作りや釣った魚をその場で捌くときになどにご利用いただけます。 テーブルの縁に囲いがあるので、小物の滑落を防ぎます。
    材質高密度ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【付属板ゴム】83×68×1.5テーブル寸法(mm)460×375適合径(Φmm)【取付可能レール】22・25
  • つりピタ/ラインワインダー(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/ラインワインダー(ビス固定ベースセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,098税込2,308
    1セット
    10日以内出荷
    つりピタシリーズのラインワインダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
    付属品両面テープ/固定ねじ×2本付属材質アルミ/樹脂質量(g)【ベース】20種類ビス固定セットねじピッチ(mm)48最大幅(mm)【適合スプール】65寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類