絞り込み
ブランド
  • 三信船舶電具
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • SELECTED BY MARINTEC(6)
  • はくでん(16)
  • ゼニライトブイ(3)
  • ノーブランド(26)
  • マリンテック(196)
  • 伊吹工業(8)
  • 冨士電球工業(2)
  • 国際化工(5)
  • 岩崎製作所(4)
  • 島田燈器工業(2)
  • 日本船燈(6)
  • 明洋電器(3)
  • 緑星社(2)
  • 興亜化工(3)
  • 船舶商事(13)
  • 関西マリーン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型プラグ PI2-2B1 三信船舶電具

    防水型プラグ PI2-2B1

    三信船舶電具
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    欠品中
    三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
    仕様コードNo.:5137100質量(kg)0.17周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
  • 防水形作業灯 L-2E 三信船舶電具

    防水形作業灯 L-2E

    三信船舶電具(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    仕様コードNo.:6104T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
  • 防水形壁付灯 LBF-2 三信船舶電具

    防水形壁付灯 LBF-2

    三信船舶電具(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    仕様コードNo.:6114T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1.04定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
  • 防水型プラグ PI2-2B 三信船舶電具

    防水型プラグ PI2-2B

    三信船舶電具
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
    仕様コードNo.:5135100質量(kg)0.18周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13

    三信船舶電具
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14

    三信船舶電具
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360
  • 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具

    携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

    三信船舶電具
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    6日以内出荷
    昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
    仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
  • LED探傷灯 三信船舶電具

    LED探傷灯

    三信船舶電具
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
    電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物