絞り込み
ブランド
  • 関西マリーン
  • マリンテック(202)
  • ノーブランド(26)
  • はくでん(16)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
  • 船舶商事(13)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • 三信船舶電具(8)
  • 伊吹工業(8)
  • 日本船燈(6)
  • SELECTED BY MARINTEC(6)
  • 国際化工(5)
  • 岩崎製作所(4)
  • 興亜化工(3)
  • ゼニライトブイ(3)
  • 明洋電器(3)
  • 島田燈器工業(2)
  • 緑星社(2)
  • 冨士電球工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国際信号旗(小巾) 関西マリーン

    国際信号旗(小巾)

    関西マリーン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚ほか
    4日以内出荷
    ・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
    用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
  • 船舶用黒色形象物(一般品) 関西マリーン

    船舶用黒色形象物(一般品)

    関西マリーン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
    用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
  • ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン

    ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)

    関西マリーン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物