2ページ目: コンテナー/備品

188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インボートエンジンフラッシャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
    長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
  • ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
  • キャップ付デバイスコネクタセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャップ付デバイスコネクタセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1セット
    7日以内出荷
    ねじ規格インチネジ
  • The・Buds ザ・バッツ JACKSON

    The・Buds ザ・バッツ

    JACKSON
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用 FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用

    FURUNO
    8,298税込9,128
    1式
    6日以内出荷
    下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)
  • パイプキット ナカジマ

    パイプキット

    ナカジマ
    139税込153
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    中通しウキ、天秤等の自作に!
    材質塩化ビニール全長(mm)400入数(本)2
  • ヘッドシンカー ナカジマ

    ヘッドシンカー

    ナカジマ
    399税込439
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    鉛使用でコストパフォーマンスを実現。 確実なボトムキープで釣果UP! スナップ式で簡単脱着! 深場、急潮で威力発揮!ルアーにも使用できます!
    入数(個)5
  • 27MHzホイップアンテナ FURUNO

    27MHzホイップアンテナ

    FURUNO
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
    仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
  • 地デジアンテナ ウシオ

    地デジアンテナ

    ウシオ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
    仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28
  • 船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ) ノーブランド

    船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
    用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
  • マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)

    マリン用双眼鏡 7×50MS・WP

    Nikon(ニコン)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
    倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 手縫糸 玉糸 田中専商店

    手縫糸 玉糸

    田中専商店
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
    用途セール用質量(g)95規格番手10S/6本撚り
  • 船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ 大洋製器工業

    船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ

    大洋製器工業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
  • フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター

    フィッシュバック ツナバック インナー付

    トップウォーター
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。
  • ウェーダーリペアキット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    ウェーダーリペアキット

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    *AC-80LPウェーダーグルー、AC-81シーリングテープ50cm、AC-82CRリペアパッチセットをまとめたキットです。*このキットで透湿防水素材、クロロプレン素材を修理可能です。*それぞれ別売りもしております。*修理方法については付属の「ウェーダーの修理法」をご参照ください。
    内容LPウェーダーグルー10ml、シーリングテープ50cm、クロロプレン用テープ50cm、クロロプレンパッチ8×8cm
  • マリンクーラー 標準ホースセット品 マリンテック

    マリンクーラー 標準ホースセット品

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用標準ホースセット
    ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
  • ガンネルマウント ステンレスラダー トップウォーター

    ガンネルマウント ステンレスラダー

    トップウォーター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
  • クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード トップウォーター

    クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード

    トップウォーター
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • フラットツイストシャックル トップウォーター

    フラットツイストシャックル

    トップウォーター
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • フラッシュドアプル ロッカーハッチラッチ リフトハンドル トップウォーター

    フラッシュドアプル ロッカーハッチラッチ リフトハンドル

    トップウォーター
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)直径(mm)61
  • ステンレス カットチェーン 1m単位切売り トップウォーター

    ステンレス カットチェーン 1m単位切売り

    トップウォーター
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ダブルブレイド ナイロンロープ 切り売り1m単位 トップウォーター

    ダブルブレイド ナイロンロープ 切り売り1m単位

    トップウォーター
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
    ロープ:ゴールド
  • ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位 トップウォーター

    ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位

    トップウォーター
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • ラダーロープ 5段ステップ トップウォーター

    ラダーロープ 5段ステップ

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    材質ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mmサイズ(cm)伸ばした時:130幅(cm)30耐荷重(kg)ステップ:130寸法(cm)ラダー間:20
  • フラッグポール ステンレス316製 トップウォーター

    フラッグポール ステンレス316製

    トップウォーター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)タイプ設置:平面ポール径(Φmm)25
  • VHFアンテナマウント トップウォーター

    VHFアンテナマウント

    トップウォーター
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)95ねじサイズ1"x14取付ビスピッチ(mm)93×63
  • 保冷トライアングル 鮪バッグ PROX(プロックス)

    保冷トライアングル 鮪バッグ

    PROX(プロックス)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    大型魚もすっぽり入る保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鮪(マグロ)も入る150cmと200cmの鮪バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。200は肩かけできるベルトが2箇所あり2人での運搬が可能。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
  • 5インチクロック PLASTIMO

    5インチクロック

    PLASTIMO
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    186mmΦの壁面に取り付ける時計
    材質真鍮寸法(mm)186Φ×55
  • 沖漬パック 日本マタイ

    沖漬パック

    日本マタイ
    969税込1,066
    1袋(5枚×1袋)ほか
    6日以内出荷
    *チャック付きだから安心の高密閉! *紫外線、水分を通しにくいバリア性で保冷性抜群! *マチ付きなので、その場でタレや調味料を入れて沖漬けに! *アルミ製なのでヒレ破れに強い!
    用途釣ってすぐに沖漬できる、スタンドタイプアルミ袋です。イカ・魚(アジ・キスなど)用材質アルミ
  • タチウオ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]

    タチウオ袋

    アクティブ[船舶用品・漁業資材]
    699税込769
    1袋(2枚×1袋)
    6日以内出荷
    用途キャッチしたタチウオを入れる専用の袋です。持ちやすく厚みのある取手付き、臭いをシャットアウトするチャック付きです。厚さ(mm)0.14入数(枚)2寸法(横×縦)(mm)240×820 チャック下720
  • マキエプレスボード TMP212 釣研

    マキエプレスボード TMP212

    釣研
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    *バッカンに取り付けたままフタが開閉可能! *しっかりとマキエを圧縮!地面へのこぼれを解消し、狙った場所にマキエを飛ばせる! *透明・軽量樹脂素材の採用で携行も楽々!釣研ロゴマークの透かし入り
    寸法(cm)40
  • よごれんシート専用クリップ 釣研

    よごれんシート専用クリップ

    釣研
    519税込571
    1袋(8個×1袋)
    6日以内出荷
    用途バッカンのエッジ部に取り付けて使用 シートのまくれ上がりを防止入数(個)8
  • ベンリホック ナカジマ

    ベンリホック

    ナカジマ
    189税込208
    1パック
    6日以内出荷
    大好評!ロングセラー!竿にセットできる仕掛巻!
    材質インパクトスチロール寸法(mm)20×110
  • カラースポンジシート 第一精工

    カラースポンジシート

    第一精工
    869税込956
    1セット(3枚×1セット)ほか
    6日以内出荷
    硬質板にソフトスポンジをサンドイッチしているので仕掛けが巻きやすく巻きクセがつきにくい。 針はどこでも刺してこていできるので針先にキズをつけません。
    用途硬質板にソフトスポンジをサンドイッチ。4色のバリエーションで仕掛けの種類に応じて分類できます。 手作り仕掛け巻きソフトスポンジだからハリスがやさしく巻ける!!どんな仕掛けもタテ・ヨコ・自由に巻ける
  • 船用ウェッジ ノーブランド

    船用ウェッジ

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです
    用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します材質鉄(SS400材)仕上ショットブラスト打
  • ジャコップラダー(なわ梯子)用アルミステップ ノーブランド

    ジャコップラダー(なわ梯子)用アルミステップ

    ノーブランド
    6,698税込7,368
    1枚
    6日以内出荷
    船用なわ梯子に使用しているアルミステップです
  • 丸帆差針 田中専商店

    丸帆差針

    田中専商店
    8,998税込9,898
    1セット(50本)
    6日以内出荷
    針の断面形状が丸 革も縫える
  • ドカットバランスベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ドカットバランスベルト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    899税込989
    1セット
    10日以内出荷
    カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
    対応【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
  • ドカットグリップカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ドカットグリップカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    739税込813
    1セット
    6日以内出荷
    クッション入りで手に優しい! 重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。 太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
    寸法(mm)130×155対応D-4500/D-4700
コンテナー/備品