5ページ目: コンテナー/備品

189件中 161189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンクランプ式フラッグポールシステムA

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
    材質(フラッグ)ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(フラッグマーク)BMO材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスベースステンクランプベースポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)(ベース)~85
  • ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートスカリ(縦スライダーセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
  • ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートスカリII

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
  • フラッグA(BMO)ワイヤー入り BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フラッグA(BMO)ワイヤー入り

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
    材質ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(マーク)BMO
  • 扇風機(首振りタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    扇風機(首振りタイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。 キャビン内の換気などにご使用ください。
    仕様【風速調整】無し電圧(V)【対応】12機能オン・オフスイッチ付首振り可能
  • サエプラストコンテナ SI-310 小浜製綱

    サエプラストコンテナ SI-310

    小浜製綱
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
    仕様断熱材入り、静止時段積:4材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)25ベージュ容量(L)304外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×710×730許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×660×570
  • BIOFRAX テープ 東亜フレックス

    BIOFRAX テープ

    東亜フレックス
    78,980税込86,878
    1箱(5巻)ほか
    翌々日出荷
    ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。
    用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。材質(補強材)ステンレス線
  • BIOFRAX クロス 東亜フレックス

    BIOFRAX クロス

    東亜フレックス
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    ステンレスワイヤーで補強されたBSFヤーンを平織した製品。
    用途高温用カーテン及びガスケット、各種ダクト・パイプ保温材、断熱布団カバー、溶接火花受け等。材質(補強材)ステンレスワイヤー
  • MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2 フタバコーケン

    MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2

    フタバコーケン
    138,800税込152,680
    1式
    20日以内出荷
    このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。 亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。 軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
    用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策穴径(Φmm)200
  • インターコムチークデッキ加工材 インターコムマリン

    インターコムチークデッキ加工材

    インターコムマリン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
    材質PVC寸法(幅W×厚さ)(mm)50×5
  • インターコムチークデッキメイン材 インターコムマリン

    インターコムチークデッキメイン材

    インターコムマリン
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
    材質PVC
  • 平麻袋針 田中専商店

    平麻袋針

    田中専商店
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    かます針、針先がへの字に曲がってます
    長さ(mm)150
  • セール針 田中専商店

    セール針

    田中専商店
    9,498税込10,448
    1セット(25本)ほか
    6日以内出荷
    三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
  • 手縫い糸 亜麻セール 田中専商店

    手縫い糸 亜麻セール

    田中専商店
    3,398税込3,738
    1巻
    6日以内出荷
    材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
    用途レーキ用質量(g)200規格番手8S/3本撚り
  • ナイスモス(新毛斯)AA等級 スバル毛斯

    ナイスモス(新毛斯)AA等級

    スバル毛斯
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    厚手でしっかりとした生地です。晒(さらし)よりもきめが細かく、触ると柔らかい肌触りになっています。35cm巾以上x21.2m以上保障
    用途船上甲板上や、岸壁作業等のマーキングとして適長カットし使用可能です。寸法(cm×m)約35×約21.2
  • デッドアイ ドブメッキ 大洋製器工業

    デッドアイ ドブメッキ

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リギンスクリューのねじ棒にワイヤーロープを取り付ける際の保護具です。
    用途リギンスクリュー用シンブル
  • 新JISリギンスクリュー ドブメッキ 大洋製器工業

    新JISリギンスクリュー ドブメッキ

    大洋製器工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
  • ロッドハンガー4連 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドハンガー4連

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,298税込2,528
    1セット
    10日以内出荷
    様々な場所でロッドの保管に使用可能! ロッドディップ部のダイヤルを回すことで確実にロッドを保持します。 ロッドとの設置面はウレタンフォームになっており、ロッドを優しく保護します。
    寸法(mm)345×65×33内径(Φmm)45
  • エクステンションチラーハンドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エクステンションチラーハンドル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
    全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
  • ハイプレッシャーポンプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ハイプレッシャーポンプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10電圧(V)DC12圧力(最大)1000mb寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130使用時間(分)(最大)15最大風量(L/min)180モデル2000V
  • つりピタ/エサ箱 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/エサ箱

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,598税込1,758
    1セット
    7日以内出荷
    レールシステム専用設計!エサがたっぷり入ります!
    材質EVA/樹脂種類ベース無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×80
  • つりピタ/マルチトレイ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/マルチトレイ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    ツールやルアーを置いておくのに便利!
    タイプワイド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
  • つりピタ/マルチトレイ平型・縦型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/マルチトレイ平型・縦型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    10日以内出荷
    ツールやルアーの収納にぴったり!バッカン対応マルチトレイ!
  • パワフルフラッシャー用パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パワフルフラッシャー用パーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    パワフルフラッシャー用の各種パーツ・アイテムをご用意しました。 交換用のスペアパーツ・予備アイテムとしてご利用ください。
    タイプパワフルフラッシャー専用タンクタンク容量(L)20
  • パワフルフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パワフルフラッシャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
    船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
    付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋使用電圧(V)12電源コード(m)3連続使用時間(分)(最大)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132流量(L/min)26
  • 手ぶらベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    手ぶらベルト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
    全長(mm)790~1050耐荷重(kg)30寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
  • 船外機バッキングプレート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機バッキングプレート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,598税込3,958
    1枚
    10日以内出荷
    トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
    寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
  • オールステンレス パイプ トップウォーター

    オールステンレス パイプ

    トップウォーター
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ストレート長さ(m)2
  • スチールペイントNEO用アクセサリー Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー

    Alton(アルトン)
    6,798税込7,478
    1缶
    当日出荷から6日以内出荷
コンテナー/備品