絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)(74)
- トップウォーター(40)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(39)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(28)
- BREADEN(ブリーデン)(13)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(12)
- ナカジマ(10)
- 田中専商店(9)
- ノーブランド(7)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- マリンテック(6)
- ルミカ(5)
- FURUNO(5)
- 小浜製綱(5)
- PLASTIMO(5)
- 大洋製器工業(3)
- インターコムマリン(3)
- 東亜フレックス(3)
- Alton(アルトン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ウォーターフィーリングペースト
三共化学工業¥4,698~税込¥5,168~1本(80g)ほか当日出荷タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
ウォーターレベル(油底水検出剤)
堀江商会(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します容量(g)70
シーカフレックス SF-291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(310mL)5日以内出荷船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
オイルフィーリングペースト
三共化学工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(70g)ほか当日出荷『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
ガソリンレベル(油面測探剤)
堀江商会¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。容量(g)45
スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯
Alton(アルトン)¥599税込¥6591パック当日出荷スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
LR44 4個セット
ルミカ¥379税込¥4171セット当日出荷導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
コパスリップ(COPASLIP)
モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590使用温度範囲(℃)-40~1100寸法(cm)9.9×9×9
船舶用ラミーグランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5最高使用温度(℃)60使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液
Alton(アルトン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶当日出荷スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
シーナイフ(ケース付き)
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181本欠品中安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)鋼刃渡り(mm)130
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン
田中専商店¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から6日以内出荷蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
シーカフレックス SF-290DC PRO
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,398税込¥3,7381本(300mL)6日以内出荷プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40色ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
プラスケットNo.750 金具付
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
プラスケットNo.1300
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか翌々日出荷様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。材質PPタイプネスティング可有効内寸(mm)658×435外寸(mm)773×541×357内寸(mm)730×498×345フタなし圧縮荷重(N[kgf])5970[610]コンテナ種類メッシュ
双眼鏡 海上船舶用(Binoculars)
大航計器製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。質量(g)8201000m先の視野(m)114実視界(°)6.5
プラスケットNo.800
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか翌々日出荷様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。材質PP色ブルー容量(L)79有効内寸(mm)600×360外寸(mm)724×474×339内寸(mm)662×422×322フタなし圧縮荷重(N[kgf])5880[600]コンテナ種類メッシュ
シーカプライマー 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,500税込¥3,8501本(250mL)5日以内出荷プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)色無色~淡黄色主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面)
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別104807BLL材質PEタイプスタッキング可有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード
FURUNO¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB型式FURUNO用無線機マイク ストレート
EVAチークフロアシート 全天候型
インターコムマリン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。 従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。 マットの厚みは6mm。 ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。 フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様寸法(mm)900×2400
トロ箱 No.100
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)890×540外寸(mm)1024×664×220内寸(mm)950×600×187フタなし
海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)
T-ISS¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
プラスケットNo.750Ⅱ 金具付
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか翌々日出荷様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
トロ箱 ボックス No.1200
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)560×420×430外寸(mm)700×515×447内寸(mm)625×475×430フタ別売
サンテナーA#80-3(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
シーカアクチベーター 205
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,998税込¥3,2981本(250mL)6日以内出荷非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤 シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。 シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。 シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。 表面の清掃と表面処理が同時に可能 多種多様な被着材への接着性改善 短いフラッシュオフタイム 使いやすい 透明用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)色無色透明主成分溶剤系接着促進剤貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)