絞り込み
ブランド
- 澤藤
- モノタロウ(1)
- マリンテック(109)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(26)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
- BLUE SEA Systems(14)
- LiTime(14)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- RENOGY JAPAN(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- KBL(ケービーエル)(3)
- はくでん(3)
- PLASTIMO(3)
- G&Yu(3)
- GSユアサ(2)
- ブランドをもっと見る

澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)
澤藤¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
充電発電機 (0210-252-0010)
澤藤¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 35V 2500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。仕様定格出力回転数:2000rpm、充電開始回転数:900rpm質量(kg)発電機:28出力(W)2500電流(A)70定格電圧(V)DC35周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)
澤藤¥64,980税込¥71,4781式6日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 。軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)
澤藤¥96,980税込¥106,6781式6日以内出荷軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
充電発電機(0210-152-0010)
澤藤¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14出力(W)1500電流(A)55定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000