絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- モノタロウ(307)
- CONDOR(山崎産業)(1,007)
- LEC(レック)(399)
- SARAYA(サラヤ)(343)
- TRUSCO(730)
- YAMAZEN(山善)(753)
- アイリスオーヤマ(811)
- アズマ工業(348)
- エスコ(1,238)
- オカムラ(岡村製作所)(16,322)
- オーエ(467)
- ケルヒャー(1,255)
- コクヨ(1,185)
- テラモト(564)
- ホームテイスト(959)
- 不二貿易(845)
- 八ツ矢工業(475)
- 山崎実業(776)
- 東和産業(425)
- 萩原(615)
- ブランドをもっと見る

手を汚さないほうき・ちりとりセット
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
LEDハンドミラー
macros(マクロス)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。持ち手を回転してライトも点灯。材質ABS、ガラス、PP電源コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)本体質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D20×H115明るさ(Lm)最大約20
12Lセンサーゴミ箱 ステルル
macros(マクロス)¥2,988税込¥3,2871個5日以内出荷開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30幅(cm)20質量(g)約710奥行き(cm)20高さ(cm)30材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98使用温度範囲(℃)約-5~45電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10入数1台
ダブルミスト卓上加湿器
macros(マクロス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷卓上サイズながら大容量1Lタンクの加湿器。最大70mL/hのミストで何度も水を足す手間いらず。使用環境に合わせて選べる3種類のミストモード。優しい色味のライト付きで、寝室の加湿器としても便利。オートオフ機能搭載。材質ABS、PC質量(g)約260電源USB接続式(5V1A)タンク容量(L)約1寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約100×215/吸水芯:約8×200コード長さ(cm)約45加湿方式超音波加湿式加湿量(mL/h)最大約70mL/h(自社テスト)
【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷広げればひざ掛けや薄い掛け布団、畳めばクッションになる2wayブランケット。コンパクトなのでオフィスや車内で活躍。洗濯機で丸洗い可能。気持ちよさにこだわった触り心地。材質ポリエステル100%寸法(mm)ブランケット:約1000×700/クッション:約W180×D90×H280質量(g)約250
掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター
macros(マクロス)¥3,980税込¥4,3781個6日以内出荷使用シーンや場所に合わせて設置方法を選べる。風量は120段階から細かく調整可能。左右首振り2モード(自動)と上下調節(手動)で設置場所を問わず届けたい方向に逆風可能。最大4時間のタイマー機能。充電しながら使用でもOK!材質ABS、銅、ステンレス質量(g)755電源USB充電式(DC5V 1A)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh充電時間5.5時間充電(DC5V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×260稼働時間(時間)2~7
防水電動角質リムーバー
macros(マクロス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×195充電時間(時間)3稼働時間(時間)2~4(無負荷時)
ホットアイラッシュカーラー
macros(マクロス)¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh