曜日別特売

セラミックヒーター

セラミックヒーター - サンハヤトセラミックヒーター - サンハヤト

熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。

付属品
取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー
寸法(mm)
305×105×43mm(包装を含む)
質量(g)
380(包装を含む)
本体寸法(mm)
本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21
消費電力
200W
電源コード(m)
1.0、ヒーター用コード:1.0
温度制御
30℃~45℃(±2.0℃)
対応商品
ES-31、ES-10
入力電圧
AC 100V 50/60Hz
内容量
1個
注意
※加温中にヒーター部分が液中から露出すると、空焚きの状態になります。空焚きすると内部の温度ヒューズが切れ使用できなくなり、また修理もできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348410KTS-220
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする