絞り込み
ブランド
- ツインバード
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,240)
- コクヨ(1,184)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(808)
- アイリスオーヤマ(800)
- YAMAZEN(山善)(747)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(341)
- ブランドをもっと見る

サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】
ツインバード(21件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)機能風量3段階調節回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース
ツインバード¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。質量(kg)(約)1.7角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )羽根枚数3 枚定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276電源コード(m)(約)1.8機能風量切替:3段階羽根径(Φmm)(約)195(直径)
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット
ツインバード(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード¥24,298税込¥26,7281個12日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。 ・1日あたり7.1L※1の除湿能力 ※1 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は6.3L。 ・自動で上下に動くルーバー付きで、まんべんなく風を送り、衣類を効率的に乾燥させます。 ・コンプレッサー式だから電気代がお得 1時間刻みで設定可能な1~8時間のオフタイマー搭載で無駄な運転時間を削減できます。 ・排水の手間を減らす4L大容量タンク 満水時は自動で運転が停止し、音とランプでお知らせ。また、蓋が外せて洗えるため衛生的。 ・左右に動くキャスター付きで移動も簡単 ・連続排水対応 ※内径12mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気対策などの小規模空間における除湿用途に。その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10色ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積が限られた場所にも設置しやすいコンパクトタイプ。 ・衣類乾燥除湿機と空気清浄機の1台2役で年中使いやすい。 時季によって異なる用途に合わせて使い分けできるので、収納要らずで1年中ご使用いただけます。 ・1日あたり6.3L※3の除湿能力 湿度が高い梅雨シーズンや湿気がこもりやすい和室、クローゼット、お風呂周りもしっかりケアし、快適な環境に保ちます。 ※3 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は5.6L。排水タンクが満水になると運転を停止します。 ・花粉やハウスダストを約95%※1キャッチ 大きなほこりを取り除く吸込口フィルターと、花粉やハウスダストを約95%※1キャッチする集じんフィルターの2層構造で空気をきれいにします。 ※1 集じんフィルター:約95%の集じん効率を持ったフィルター(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能) ・移動に便利な横方向に動くキャスター付き ・連続排水対応 ※内径15mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や空気清浄、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気および空気環境対策などの小規模空間における用途に。付属品集じんフィルター、日付ラベルその他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)11.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
空気清浄機ファンディスタイル
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)色ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】
ツインバード¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
ツインバード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載
ツインバード(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷パワフルな大風量と**8の字首振り(立体送風)**により、室内の空気を効率よく循環させるサーキュレーターです。 上下・左右に風を送ることで、空間全体をかき混ぜるように風を届け、温度ムラを軽減します。 温度センサー搭載で室温に応じて送風をコントロール。 効率的な空気循環をサポートし、冷暖房の無駄を抑えます。 直進性のある風で離れた場所までしっかり送風でき、空調効率の改善にも効果的です。 風量は使用シーンに応じて調整可能です。 静音設計のため、オフィスや寝室などでも使いやすい仕様。 さらに、カバーや羽根が取り外しやすく、お手入れしやすい構造で、 清潔に保ちやすくメンテナンスも簡単です。用途サーキュレーターは1年を通して使用できます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。 部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。 オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
首振りがいらないサーキュレーター
ツインバード¥13,298税込¥14,6281個4日以内出荷KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
HEPAフィルター空気清浄機
ツインバード(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替色メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
サーキュレーション扇風機 風量11段階切替 左右120℃自動首振り
ツインバード¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ツインバードのサーキュレーション扇風機(EF-J952W) は、静音かつ大風量の羽根”エクセルブレード”と、静かなまま風速を向上させた ”エクセルフローガード”の組み合わせで、静かで心地よい風がより遠くまで届く扇風機です。 。10段階の風量調節で、微風から強風までお好みの風量に調整できる扇風機としての機能だけでなく、サーキュレーターとして空気循環にも使えて、年間を通して活躍する一台です。付属品リモコン ( リチウム電池 CR2025 同梱 )、リモコンホルダー質量(kg)(約)3.4色ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)17コード長さ(m)電源:(約)1.8羽根枚数9 枚モーターファン:ブラシレスDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350 × 350 × 925 、高さ最小時:730機能その他:チャイルドロック、転倒オフ機能、風量切替:10 段階、サーキュレーションモードモード搭載:リズム / おやすみ / サーキュレーションタイマーオフ:(約)1 / 2 / 4 / 8 時間、オートオフタイマー 24 時間自動設定、オン:(約)2 / 4 / 6 / 8 時間運転音最小 20 dB 以下( 風量1、首振りオフ )、最大 46 dB ( サーキュレーションモード、首振りオフ )首振り上方向: 約 90° ( 手動 )、下方向:約10°( 手動 )、左右方向:約 45° / 75° / 120° ( 自動 )羽根径(Φmm)(約)300
USB給電デスクファン
ツインバード¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。付属品ACアダプター、電源コード色ホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°
スチーム式パーソナル加湿器
ツインバード¥5,198税込¥5,7181台7日以内出荷デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)質量(kg)約1.1色ホワイト電源(V)AC100消費電力(W)130タンク容量(L)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230電源コード(m)約1.8連続加湿時間(時間)約8加湿量(mL/h)約150
AC-4252用空気清浄フィルター
ツインバード¥919税込¥1,0111個当日出荷パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
マイナスイオン発生サーキュレーター
ツインバード¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。質量(kg)1.9色ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ
ツインバード(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7適合床面積~12畳(20.0m2)集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能○PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】
ツインバード¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
空気清浄機
ツインバード¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2色ホワイト消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)電源コード(m)約2フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)適合床面積~12畳( 20.0m2)集塵方式機械式 ( フィルター式 )タイマー設定動作時間:180分設置姿勢屋内・置き型専用脱臭機能活性炭フィルター






























![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-02.jpg)






![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096608-260928-02.jpg)