サーキュレーション扇風機 風量11段階切替 左右120℃自動首振り
ツインバードのサーキュレーション扇風機(EF-J952W) は、静音かつ大風量の羽根”エクセルブレード”と、静かなまま風速を向上させた ”エクセルフローガード”の組み合わせで、静かで心地よい風がより遠くまで届く扇風機です。
10段階の風量調節で、微風から強風までお好みの風量に調整できる扇風機としての機能だけでなく、サーキュレーターとして空気循環にも使えて、年間を通して活躍する一台です。
- 付属品
- リモコン ( リチウム電池 CR2025 同梱 )、リモコンホルダー
- 質量(kg)
- (約)3.4
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC 100 50 / 60 Hz
- 消費電力(W)
- 17
- コード長さ(m)
- 電源:(約)1.8
- 羽根枚数
- 9 枚
- モーター
- ファン:ブラシレスDCモーター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)350 × 350 × 925 、高さ最小時:730
- 機能
- その他:チャイルドロック、転倒オフ機能、風量切替:10 段階、サーキュレーションモード
- モード
- 搭載:リズム / おやすみ / サーキュレーション
- タイマー
- オフ:(約)1 / 2 / 4 / 8 時間、オートオフタイマー 24 時間自動設定、オン:(約)2 / 4 / 6 / 8 時間
- 運転音
- 最小 20 dB 以下( 風量1、首振りオフ )、最大 46 dB ( サーキュレーションモード、首振りオフ )
- 首振り
- 上方向: 約 90° ( 手動 )、下方向:約10°( 手動 )、左右方向:約 45° / 75° / 120° ( 自動 )
- 羽根径(Φmm)
- (約)300
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































