絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(770)
  • CONDOR(山崎産業)(2,687)
  • LION (ライオン事務器)(2,595)
  • PLUS(プラス)[文具](1,218)
  • TOKIO(藤沢工業)(2,172)
  • TRUSCO(1,898)
  • YAMAZEN(山善)(3,015)
  • アイリスオーヤマ(2,963)
  • アズワン(1,489)
  • イトーキ(13,422)
  • エスコ(4,732)
  • オカムラ(岡村製作所)(73,789)
  • ケルヒャー(2,336)
  • コクヨ(2,329)
  • テラモト(2,125)
  • ナイキ(2,432)
  • ミヅシマ工業(1,593)
  • 不二貿易(1,839)
  • 内田洋行(4,740)
  • 山崎実業(1,263)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リビング扇風機 東芝

    リビング扇風機

    東芝
    ¥8,980税込¥9,878
    1台
    当日出荷
    2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
    質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
  • 交換用ジェル エアリオン・ワイド用 東芝

    交換用ジェル エアリオン・ワイド用

    東芝(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(460g)
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×188危険物の類別非危険物
  • DCサーキュレーター 東芝

    DCサーキュレーター

    東芝
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。
    仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
  • 交換用ジェル エアリオン・スリム用 東芝

    交換用ジェル エアリオン・スリム用

    東芝
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57製品質量(g)約115(内容量:約90)危険物の類別非危険物
  • リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200 東芝

    リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200

    東芝
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    22日以内出荷
    過酷な環境下で働く作業員の体調や環境の変化をセンシング。手元でリアルタイムに見える化し、働く人の安全安心をサポートします!
    用途産業分野の工場や工事現場での暑さ対策に。仕様通知:ディスプレイ表示、振動寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×40×14.1連続使用時間(時間)13以上(通信利用時)防塵防水性能IP6X, IP5X/IPX7無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy5.0準拠動作温度範囲(℃)-10~60
  • デオドライザー・エアリオン・ワイド専用ACアダプタ 東芝

    デオドライザー・エアリオン・ワイド専用ACアダプタ

    東芝
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    電源AC100~240V本体寸法(mm)40×33×24.1本体質量(g)80危険物の類別非危険物
  • 壁掛け扇風機 ひも式 東芝

    壁掛け扇風機 ひも式

    東芝
    取扱い終了
    壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。ひもを引っ張るシンプルな操作で使い勝手のよい、ひも式壁掛け扇風機です。
    質量(kg)2.7羽根枚数7枚羽根/乳白色消費電力50/60Hz:37/43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370首振角度(°)左右合計70操作本体ひもスイッチ/本体操作風量調整連続3段階羽根寸法(cm)30上下角度調節水平~-40°(手動)
  • 壁掛け扇風機 リモコン式 東芝

    壁掛け扇風機 リモコン式

    東芝(1件のレビュー)
    取扱い終了
    壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。リモコン付きで操作も楽々。お休み切タイマー付きで切り忘れの心配もありません。
    質量(kg)2.7消費電力(W)50/60Hz:37/43羽根枚数7枚羽根/乳白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370首振角度(°)左右合計70操作リモコン、本体操作ボタン風量調整4段階モード連続/リズム/おやすみ羽根寸法(cm)30切タイマー1.2.4.6時間上下角度調節水平から-40°(手動)
  • リビング扇風機(ACモーター) ホワイト 東芝

    リビング扇風機(ACモーター) ホワイト

    東芝
    取扱い終了
    〇使いやすいベーシックモデル〇きめ細やかでやさしい風の7枚羽根〇小さなお子様やペットが操作ボタンに触っても反応しない「チャイルドロック機能」を搭載〇羽根にホコリが付きにくい「ホコリ防止加工」。羽根:30cm 7枚羽根(乳白色)。寸法(mm):W360×D350×H670~860。重量:約 3.5kg。風量切換:連続3段階・ランダム2段階。操作:リモコン操作、本体操作ボタン。切タイマー:1.2.4時間。清潔機能:ホコリ防止加工(羽根)。首振り:左右合計約85°(リモコン首振り操作不可)。上下角度調節:上20°/下20°(手動)。消費電力(50Hz/60Hz):35W/40W。梱包寸法(mm)W610×D202×H370。梱包重量:約4.5kg
  • エアリオン2400用ケース 東芝

    エアリオン2400用ケース

    東芝
    取扱い終了
    危険物の類別非危険物
  • デオドライザー・エアリオン・スリム 東芝

    デオドライザー・エアリオン・スリム

    東芝
    取扱い終了
    花や天然アロマの芳香はそのまま残し、生活悪臭(トイレ、ペットなどのアンモニア臭、タバコ臭、生ゴミの腐敗臭、汗の臭いなど)を消臭。 グラフト重合法によって商品化された無香料消臭剤(ジェル)を使用。 悪臭の分子を芳香剤で隠す従来のマスキング法とは異なり、消臭成分が悪臭の分子を吸着して、化学反応で消臭するシステム。悪臭にだけ反応するので、芳香はそのまま。 スリムサイズで、置いても壁に掛けても使えるので、場所を取らず広範囲に消臭能力を発揮します。
    使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×79×151運転方式間欠運転(約5秒ON、約20秒OFF)製品質量(g)約225(電池・消臭剤を除く)使用乾電池単3形アルカリ乾電池× 4本保存温度範囲(℃)0~40危険物の類別非危険物
  • デオドライザー・エアリオン・ワイド 東芝

    デオドライザー・エアリオン・ワイド

    東芝
    取扱い終了
    花や天然アロマの芳香はそのまま残し、生活悪臭(トイレ、ペットなどのアンモニア臭、生ゴミの腐敗臭、汗の臭いなど)を消臭。 シックハウス症候群の原因物質のひとつといわれているホルムアルデヒドや、タバコのにおい成分のひとつであるアセトアルデヒドにも効果を発揮。
    質量(kg)約2(ACアダプタ、消臭剤を除く)出力DC5V 0.55A電源ACアダプタ式コード長さ(m)約1.8交換目安モード1:約2ヶ月/モード2:約1.5ヶ月/モード3:約1ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×103×255入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.2A危険物の類別非危険物
  • デオドライザー・エアリオン・スプレー 東芝

    デオドライザー・エアリオン・スプレー

    東芝
    取扱い終了
    グラフト重合法によって開発された無香料消臭剤です。 悪臭の分子を化学反応によって吸着し、無臭にします。 消臭速度が速く、一度吸着した悪臭は再放出しません。
    用途気になる臭いの空間に噴射してください。1回2秒の噴射で約160回ご使用いただけます。成分液体イオン交換体、エタノール材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険物の類別非危険物
  • 30cmリモコンリビング扇 東芝

    30cmリモコンリビング扇

    東芝
    取扱い終了
    後ろガードと羽根にホコリ防止加工が施されています。風量切替4段階。 入タイマー6時間、切タイマー4時間。リズム風とおやすみ風があります。30cm、7枚羽根。
    色ホワイト羽根枚数7風量4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×69.5~90.6モードリズム/おやすみタイマー(入)6時間、(切)4時間、(自動オフ)無しリモコンあり羽根寸法(cm)30入タイマー○切タイマー○リズム風○上下伸縮○
  • 業務用クリーナー 東芝

    業務用クリーナー

    東芝
    取扱い終了