絞り込み
ブランド
- 三菱重工
- モノタロウ(770)
- オカムラ(岡村製作所)(73,789)
- イトーキ(13,422)
- 内田洋行(4,740)
- エスコ(4,732)
- YAMAZEN(山善)(2,971)
- アイリスオーヤマ(2,952)
- CONDOR(山崎産業)(2,687)
- LION (ライオン事務器)(2,595)
- ナイキ(2,432)
- ケルヒャー(2,336)
- コクヨ(2,329)
- TOKIO(藤沢工業)(2,172)
- テラモト(2,125)
- TRUSCO(1,896)
- 不二貿易(1,801)
- ミヅシマ工業(1,592)
- アズワン(1,489)
- 山崎実業(1,229)
- PLUS(プラス)[文具](1,218)
- ブランドをもっと見る

交換用加湿フィルター
三菱重工¥2,190税込¥2,4091個当日出荷プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
加湿器用イオンフィルター
三菱重工(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391パック(2個)当日出荷イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
交換用加湿フィルター
三菱重工¥589税込¥6481枚当日出荷空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
ハイブリット式加湿器
三菱重工取扱い終了クリーンで家計にやさしいハイブリッド式。 「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。 湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。 湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、電気代のムダを抑えることができます。質量(kg)5.2(タンク空時)色クリアホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×385×198電源コード(m)125V 7A 直結式:2運転音(dB)40~18(最大~最小)加湿方式加熱気化式/気化式
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了水も、空気も、キレイ。やさしい潤い、スチームファン蒸発式加湿器 省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な”スチームファン蒸発式”。 イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。 デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。 お部屋や使い方に合わせてお選びください。電源(V)単相100(50/60Hz)加湿方式スチームファン蒸発式
ハイブリッド式加湿器
三菱重工取扱い終了クリーンで家計にやさしいハイブリッド式。 「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。 湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、 設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。 湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、 電気代のムダを抑えることができます。 クリーンな加湿でお部屋を快適に 便利機能&お手入れらくらく 8シーズン交換不要の長寿命 抗菌加湿フィルター 水槽内の水の腐敗を防止する Agイオン抗菌剤 雑菌の繁殖を防ぐ 抗菌タンクキャップ 快適湿度はエアコンにおまかせ エアコン連動運転 大風量でうるおいをひろげる大型シロッコファン すばやい加湿を実現する加熱ヒーター 給水やお手入れがしやすい大口径給水タンク お手入れをお知らせ運転表示ランプ 加湿器では業界初 LCDデジタル表示 快適・安心・便利な機能満載質量(kg)(タンク空時)5.2色クリアホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約4.5センサー温度センサー、湿度センサー、赤外線受光電源コード(m)125V7A直結式:2フィルター抗菌アレルゲンフィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×385×198加湿方式加熱気化式/気化式
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了いつも隣に潤いを。 水も、空気も、キレイ。やさしい潤い、スチームファン蒸発式。 持ち運びに便利 ハンドル付き こだわりの日本製 コンパクトフォルム 吸い込んで抑制 BIOフィルター しっかりキャッチして抑制 プラズマイオン Wセンサー+全機種インバーター 快適さが見えるデジタル温度表示 切タイマー機能 抗菌仕様 タンクキャップ チャイルドロック機能搭載電源(V)単相100(50/60Hz)センサー温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー加湿方式スチームファン蒸発式切タイマー2、4時間
ハイブリッド式加湿器
三菱重工取扱い終了「エアコン連動運転」&「低消費電力」 「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。 湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、 設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。 湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、 電気代のムダを抑えることができます。質量(kg)5.2(タンク空時)色ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)460(エコ運転時16/19)制御方式能力可変:25~100%タンク容量(L)約4.5表示湿度:LEDデジタルセンサー温度センサー、湿度センサー、赤外線受光電源コード(m)125V 7A 直結式 2フィルター抗菌アレルゲンフィルター機能現在湿度/5%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/運転表示ランプ+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/運転表示ランプ+CL表示、プラズマイオン(単独運転可)、エアコン連動/SRK-SP、SR、SS、ST、SV、SW、RW、SX、RX、SXKシリーズと連動、チャイルドロック、お知らせ消音外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×385×198運転音(dB)37(静音運転時24)適合床面積木造和室:14.5畳(23.5m2)/プレハブ洋室:23.5畳(39m2)定格加湿能力(mL/H)850(エコ運転時480)連続加湿時間(時間)約5以上タイマー設定切タイマー:2、 4時間、入タイマー:6、 8時間設定湿度(%)40・45・50・55・60・65加湿方式加熱気化式/気化式
ハイブリッド式加湿器
三菱重工取扱い終了「エアコン連動運転」&「低消費電力」 「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。 湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、 設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。 湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、 電気代のムダを抑えることができます。質量(kg)5.2(タンク空時)色ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(エコ運転時16/19)制御方式能力可変:30~100%タンク容量(L)約4.5表示湿度:LEDデジタルセンサー温度センサー、湿度センサー、赤外線受光電源コード(m)125V 7A 直結式 2フィルター抗菌アレルゲンフィルター機能現在湿度/5%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/運転表示ランプ+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/運転表示ランプ+CL表示、プラズマイオン(単独運転可)、エアコン連動/SRK-SP、SR、SS、ST、SV、SW、RW、SX、RX、SXKシリーズと連動、チャイルドロック、お知らせ消音外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×385×198運転音(dB)37(静音運転時24)適合床面積木造和室:12畳(20m2)/プレハブ洋室:19畳(32m2)定格加湿能力(mL/H)700(エコ運転時480)連続加湿時間(時間)約6以上タイマー設定切タイマー:2、 4時間、入タイマー:6、 8時間設定湿度(%)40・45・50・55・60・65加湿方式加熱気化式/気化式
ハイブリッド式加湿器
三菱重工取扱い終了「エアコン連動運転」&「低消費電力」 「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。 湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、 設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。 湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、 電気代のムダを抑えることができます。質量(kg)5.2(タンク空時)色ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160(エコ運転時15/18)制御方式能力可変:35~100%タンク容量(L)約4.5表示湿度:LEDデジタルセンサー温度センサー、湿度センサー、赤外線受光電源コード(m)125V 7A 直結式 2フィルター抗菌アレルゲンフィルター機能現在湿度/5%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/運転表示ランプ+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/運転表示ランプ+CL表示、プラズマイオン(単独運転可)、エアコン連動/SRK-SP、SR、SS、ST、SV、SW、RW、SX、RX、SXKシリーズと連動、チャイルドロック、お知らせ消音外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×385×198運転音(dB)32(静音運転時24)適合床面積木造和室:8.5畳(14m2)/プレハブ洋室:14畳(23m2)定格加湿能力(mL/H)500(エコ運転時420)連続加湿時間(時間)約9以上タイマー設定切タイマー:2、 4時間、入タイマー:6、 8時間設定湿度(%)40・45・50・55・60・65%加湿方式加熱気化式/気化式
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了水も、空気も、キレイ。 やさしい潤い、スチームファン蒸発式。 省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な”スチームファン蒸発式”。 イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。 デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。 お部屋や使い方に合わせてお選びください。 スチームファン蒸発式だから実現【あたたかなクリーン加湿】 お手入れかんたん イオンフィルター標準装備 やさしくうるおうスチーム式の特長「省エネ」 やさしくうるおうスチーム式の特長「クリーン」 やさしくうるおうスチーム式の特長「安全」 やさしくうるおうスチーム式の特長「便利」質量(kg)8.0(タンク空時)色ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)最小440~最大880制御方式能力可変:0, 50~100%タンク容量(L)約5×2個表示湿度:LEDデジタルセンサー温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー電源コード(m)125V 12A 差込式 2フィルター大型BIOフィルター機能現在湿度/1%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/運転表示ランプ+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/CL表示、プラズマイオン、チャイルドロック、イオンフィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×440×290運転音(dB)29適合床面積木造和室:20畳(34m2)/プレハブ洋室:33畳(55m2)定格加湿能力(mL/H)1200連続加湿時間(時間)約8以上タイマー設定切タイマー:2、 4時間、入タイマー:6、 8時間設定湿度(%)40・45・50・55・60・65、連続加湿方式スチームファン蒸発式
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工(2件のレビュー)取扱い終了水も、空気も、キレイ。 やさしい潤い、スチームファン蒸発式。 省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な”スチームファン蒸発式”。 イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。 デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。 お部屋や使い方に合わせてお選びください。 スチームファン蒸発式だから実現【あたたかなクリーン加湿】 お手入れかんたん イオンフィルター標準装備 やさしくうるおうスチーム式の特長「省エネ」 やさしくうるおうスチーム式の特長「クリーン」 やさしくうるおうスチーム式の特長「安全」 やさしくうるおうスチーム式の特長「便利」質量(kg)4.0(タンク空時)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)最小220~最大440制御方式能力可変:0, 50~100%タンク容量(L)約4表示湿度:LEDデジタル透過(浮きデカサイン)センサー温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー電源コード(m)125V 7A マグネットプラグ式 2フィルターBIOフィルター機能現在湿度/1%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/給水ランプ+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/CL表示、プラズマイオン、アロマトレイ、マグネットプラグ、チャイルドロック、イオンフィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×221×297(ハンドル含む)運転音(dB)27適合床面積木造和室:10畳(17m2)/プレハブ洋室:17畳(27m2)定格加湿能力(mL/H)600連続加湿時間(時間)約7以上設定湿度(%)40・45・50・55・60・65、連続加湿方式スチームファン蒸発式
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了水も、空気も、キレイ。 やさしい潤い、スチームファン蒸発式。 省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な”スチームファン蒸発式”。 イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。 デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。 お部屋や使い方に合わせてお選びください。 スチームファン蒸発式だから実現【あたたかなクリーン加湿】 お手入れかんたん イオンフィルター標準装備 やさしくうるおうスチーム式の特長「省エネ」 やさしくうるおうスチーム式の特長「クリーン」 やさしくうるおうスチーム式の特長「安全」 やさしくうるおうスチーム式の特長「便利」質量(kg)3.0(タンク空時)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)最小125~最大250制御方式能力可変:0, 50~100%タンク容量(L)約2.8表示湿度:LEDデジタルセンサー温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー電源コード(m)125V 7A マグネットプラグ式 2フィルターBIOフィルター機能現在湿度/1%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/給水ランプ+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/CL表示、アロマトレイ、マグネットプラグ、チャイルドロック、お知らせ消音、輝度調整、イオンフィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×220×267(ハンドル含む)運転音(dB)27適合床面積木造和室:6畳(10m2)/プレハブ洋室:10畳(16m2)定格加湿能力(mL/H)350連続加湿時間(時間)約8以上タイマー設定切タイマー:2、 4時間設定湿度(%)40・45・50・55・60・65、連続加湿方式スチームファン蒸発式
ハイブリッド式加湿器
三菱重工取扱い終了質量(kg)5.2色ホワイト電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)約4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×385×198表示湿度表示:LCDデジタルセンサー温度、湿度、赤外線タイマー(切)2、4時間、(入)6、8時間加湿方式加熱気化式/気化式
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了用途大型リビングやオフィスなど広いスペースにおすすめ(主に20畳用)仕様イオンフィルター搭載(2個)色ホワイトタンク容量(L)5×2個連続使用時間(時間)約8適合床面積木造和室20畳・プレハブ洋室33畳加湿量(mL/h)1200
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了用途リビングルームにおすすめ(主に10畳用)仕様アロマトレー付、イオンフィルター搭載タンク容量(L)4連続使用時間(時間)約7適合床面積木造和室10畳・プレハブ洋室17畳加湿量(mL/h)600
スチームファン蒸発式加湿器
三菱重工取扱い終了用途子供部屋・寝室などにおすすめ(主に6畳用)仕様イオンフィルター搭載タンク容量(L)2.8連続使用時間(時間)約8適合床面積木造和室6畳・プレハブ洋室10畳加湿量(mL/h)350