曜日別特売

ハイブリット式加湿器

ハイブリット式加湿器 - 三菱重工

クリーンで家計にやさしいハイブリッド式。
「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。
湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。
湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、電気代のムダを抑えることができます。

質量(kg)
5.2(タンク空時)
色
クリアホワイト
電源(V)
単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×385×198
電源コード(m)
125V 7A 直結式:2
運転音(dB)
40~18(最大~最小)
加湿方式
加熱気化式/気化式
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
連続使用時間(時間)
定格加湿能力(mL/H)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45391187SHK70XR-W280(エコ運転時16/19)約6以上700(エコ運転時480)木造和室:12(20m2)、プレハブ洋室:19(32m2)
¥34,000
取扱い終了
代替品有
45391196SHK90XR-W460(エコ運転時16/19)約5以上850(エコ運転時480)木造和室:14.5(23.5m2)、プレハブ洋室:23.5(39m2)
¥40,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45391187SHK70XR-W59633571HD-C700H(H)SHK70XR-W ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-C700H(H) ダイニチ工業 59633571ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-C700H(H)ダイニチ工業1台
¥22,980
税込¥25,278
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45391196SHK90XR-W59633580HD-C900H(H)SHK90XR-W ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H) ダイニチ工業 59633580ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H)ダイニチ工業1台
¥28,980
税込¥31,878
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする