絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(362)
  • 5~10未満(407)
  • 10~20未満(273)
  • 20~30未満(147)
  • 30~40未満(97)
  • 40~50未満(77)
  • 50~60未満(94)
  • 60~70未満(48)
  • 70~80未満(39)
  • 80~90未満(20)
  • 90~100未満(22)
  • 100~200未満(112)
  • 200~300未満(54)
  • 300~400未満(9)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(8)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(2)
  • その他(3)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(1,062)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類ハロゲン(1)
  • 電球の種類レフランプ(1)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
光色
  • 光色その他(45)
  • 光色イエロー(19)
  • 光色オレンジ(12)
  • 光色クリア(16)
  • 光色グリーン(18)
  • 光色ピンク(11)
  • 光色ブラック(2)
  • 光色ブルー(25)
  • 光色ホワイト(58)
  • 光色レッド(35)
  • 光色昼光色(194)
  • 光色昼白色(302)
  • 光色温白色(21)
  • 光色電球色(356)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(194)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • エスコ(79)
  • 長輝ライトテック(4)
  • アイリスオーヤマ(82)
  • ハタヤリミテッド(73)
  • 日動工業(196)
  • ELPA(82)
  • 岩崎電気(183)
  • 東京メタル(121)
  • 日機(80)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(54)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(37)
  • ODELIC(オーデリック)(34)
  • 東芝ライテック(27)
  • 光商事(27)
  • オンリーワン(OnlyOne)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(291)
  • エコロジープロダクト(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(274)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(292)
  • 以上(332)
  • 以上(343)
  • 以上(354)
価格
  • 1,500円以下(328)
  • 1,500-10,000円(898)
  • 10,000-50,000円(641)
  • 50,000-100,000円(207)
  • 100,000円以上(198)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • テープライト led 100v
2,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
ノアブライトLED ノア[照明]ノアブライトLEDノア[照明](2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LED
LEDチューブライト オーム電機LEDチューブライトオーム電機(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1点
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)エコマーク認定口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260グリーン購入法適合配光タイプ全方向
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26配光角度(°)約120材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用待機電力(W)0.2配光タイプ下方向
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式オーム電機(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
ビーム形LED電球 オーム電機ビーム形LED電球オーム電機(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(70件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
LEDセンサーライト3灯式 トライメイトLEDセンサーライト3灯式トライメイト(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
照らす方向自由自在動体&明暗センサーで自動ON/OFF常時点灯(投光器)モード3灯独立可動式で死角なし便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
直管LEDランプ 10W形 オーム電機直管LEDランプ 10W形オーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LED電球40形広配光タイプ オーム電機LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,588税込1,747
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LEDワークライト EARTH MANLEDワークライトEARTH MAN(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
充電式 LEDヘッドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDヘッドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど全光束(Lm)1800セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱材質アルミニウム+樹脂+プラスチック質量(g)約160/約260(電池込み)光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)充電器出力DC4.2V/1000mA充電器入力AC100V-240V電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43使用時間(時間)約3~6RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3級防水
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
充電式LEDワークライト EARTH MAN充電式LEDワークライトEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置場所屋内外兼用電球の種類LED
LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機LEDクランプライト 3段階調光オーム電機(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)
LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4オーム電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED
...