絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
- HAYABUSA(115)
- kizakura(キザクラ)(42)
- NTスイベル(91)
- OWNER(オーナーばり)(85)
- VARIVAS(35)
- インターコムマリン(13)
- サニー商事(16)
- ダイイチ(10)
- ナカジマ(19)
- フジノライン(19)
- マリンテック(17)
- ヨーヅリ(21)
- 冨士灯器(18)
- 山田実業(46)
- 愛和産業(78)
- 気泡材研究所(12)
- 浅野金属工業(22)
- 清光商店(18)
- ブランドをもっと見る

USB充電式 集魚灯
SELECTED BY MARINTEC¥5,498~税込¥6,048~1式5日以内出荷・【用途】:アジ、イカ、タチウオなどの堤防釣りに最適な高輝度水中集魚灯です。120灯のLEDを搭載し、暗闇の中でも効果的に魚を引き寄せ、釣果アップをサポートします。・【特徴】:USB給電式なので、モバイルバッテリーなどのUSB対応電源に接続するだけで手軽に使用できます。ステンレス製USB端子と防水キャップを採用しており、耐久性にも優れています。・【構造】:丈夫なアルミ素材を採用した設計です。錘を内蔵しているため、別途重りを用意する必要がなく、そのまま水中に沈めて使用できます。・【優れた耐久性】:黒色アルミ部品には陽極酸化処理を施し、耐食性を高めています。耐衝撃性に優れたアルミとポリカーボネート(PC)を使用し、IP68相当の防水性能を実現。密閉構造により水の侵入を防ぎ、長期間の使用にも耐える頑丈な設計です。電圧5 ボルト (DC)電源電源コード式仕上つや消し光源120最大消費電力(W)10電池なし光出力最大:1000 ルーメンワット数10 W光源タイプ発光ダイオード調光機能調光可能
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48520704-231108-02.jpg)