絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(379)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(83)
- エスコ(64)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(45)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- ブランドをもっと見る

フルハーネス 胸D環付タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。用途電気工事などの高所作業用付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール、アルミ合金色黒ベルト幅(mm)45種類フルハーネス補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130背タイプX型
フルハーネス用ツインランヤード ノビロン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金色ブラック補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ランヤード一体式の胴ベルト型です。ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。用途一般高所作業(高さ6.75m以下)に。トラスコ品番712-9412材質合成繊維、スチール、アルミ合金色ランヤード:グレーベルト色ブラック落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15自由落下距離(m)最大1.8
フルハーネス 水平ももベルトタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,900~税込¥18,590~1個5日以内出荷水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い。腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット使用範囲(kg)~130(M・L共通)脚部構造水平
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
フルハーネス用ランヤード ノビロン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金色ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト取付アダプター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷フルハーネスに、柱上作業用ベルトを取付けるためのアダプター質量(g)120補助ベルト幅(mm)~150対応寸法(高さH×幅W)(mm)290×155
フルハーネス用ランヤード 小型フック
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない質量(g)1570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm