絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(2)
  • 2丁掛け(2)
  • なし(2)
ランヤード(仕様)
  • フルハーネス型(1)
  • 伸縮式(4)
サイズ
  • L(4)
  • M(2)
  • フリー(6)
最大使用質量(kg)
  • 100(4)
  • 130(4)
ショックアブソーバー
  • なし(2)
  • 第1種(4)
脚部構造
  • V型(6)
  • 水平型(1)
V型・水平型
胴ベルト
  • (6)
腿バックル
  • ワンタッチ(6)
ワンタッチ
背タイプ
  • X型(7)
X型
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(8)
1001~1500以下
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • モノタロウ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(173)
  • 谷沢製作所(64)
  • サンコー(タイタン)(53)
  • エスコ(27)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • KH(基陽)(16)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • PETZL(8)
  • ポリマーギヤ(7)
  • ハネウェル(5)
  • EDELRID(5)
  • カツヤマキカイ(3)
  • 椿モデル(3)
  • シモン(2)
  • Harpy(ハーピー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(2)
2丁掛け(2)
なし(2)
  • フルハーネス 胸D環付タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス 胸D環付タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。
    用途電気工事などの高所作業用付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール、アルミ合金ベルト幅(mm)45種類フルハーネス補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130背タイプX型
  • フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス 水平ももベルトタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス 水平ももベルトタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,900税込18,590
    1個
    5日以内出荷
    水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い。腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット
    使用範囲(kg)~130(M・L共通)脚部構造水平
  • フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具