絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(2)
ランヤード(仕様)
- ロック式(2)
- 巻取式(2)
サイズ
- L(2)
- M(2)
ベルト長さ(mm)
- 1200(2)
- 1400(2)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1450
- 1100(1)
- 1150(5)
- 1400(28)
- 1500(15)
- 1550(2)
- 1600(7)
- 1630(1)
- 1650(9)
- 1660(15)
- 1700(16)
ベルト色
- ブラック(2)
- ブルー(2)
- レッド(2)
ブラック・ブルー・レッド
本体質量(g)
- 1001~1500以下(2)
1001~1500以下
ベルト幅(mm)
- 50(2)
50
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(2)
ツヨロン(藤井電工)
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(2)

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から17日以内出荷ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)質量(g)約1290ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から17日以内出荷業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ